ホンダ Dio ライブDio J-S [50cc] 2000-02年式 駆動系パーツ ホンダ製

AF34 ■モデル名:SK50MY/MM-1/2 Fドラム

ホンダ Dio ライブDio J-S [50cc] 2000-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-AF34 原動機型式 AF34E 2st単気筒
フレームNo AF34 - 3000001 ~ 排気量 49
タイヤ
3.00 - 10 42J TL 3.00 - 10 42J TL
バッテリー FTR4A-BS 全長 1,675
スプロケット
二次減速比
プラグ
BR6HSA 本数 1
全幅 615
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 995
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 67
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型大(O) 番数 ♯78
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:ジョイントからキャブ475
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH11
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2000 AF34 3000001 ~ DioJ
2001 ~ 2002 AF34 3400001 ~ DioSに名称変更
盗難防止システム追加
2002 ~ 2002 AF34 3500001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ピース スライド 22132GW0000 ホンダ

販売価格(税別) 209 税込230
5営業日後以内
ホンダ ピース スライド 22132GW0000 1個
レビュー: 3.00(1)

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(NTB)
22132GW0000 1個 ジャイロX 1989-1998年式:NJ50MDL/Nに適合 DPH-01

2. フェイスCOMP. ムーバブル 22110GAH690 ホンダ

販売価格(税別) 7,498 税込8,248
5営業日後以内
ホンダ フェイスCOMP. ムーバブル 22110GAH690 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 他社参考品番(NTB)
22110GAH690 1個 PLH-01

戻る ページ 1 次へ