ホンダ Dio110 [110cc] 2011-14年式 駆動系パーツ DAYTONA(デイトナ)製

JF31 国内モデル PGM-FI ■(STD)NSC110WHB/WHD

ホンダ Dio110 [110cc] 2011-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JF31 原動機型式 JF31E 4st単気筒 空冷
フレームNo JF31 - 1000001 ~ 排気量 107
タイヤ
80/90 - 14 40P TL 90/90 - 14 46P TL
バッテリー YTX7L-BS 全長 1,845
スプロケット
二次減速比 3.750
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 670
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,090
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 103
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
58±1.0 /
レベル
(mm)
92 /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2012 JF31 1000001 ~ 1099999 2011/7月
空冷4stOHC単気筒110ccエンジン搭載。
マフラー内た触媒装置(キャタライザー)採用、国内二輪車排出ガス規制適合。
アルミダイキャスト(鋳造)製法14インチ大径ホイール、Honda独自コンビブレーキ(前後輪連動ブレーキ)、シート下収納スペース(18L)、可倒式ピリオンステップ、シャッター付キーシリンダー、大型アルミ製リアキャリア装備、など。
カラー設定
・キャンディーアルジャブルー
・ボスグレーメタリック
・キャンディールーシッドレッド
・パールプロキオンブラック
・パールホワイト
2013 ~ 2014 JF31 1100001 ~ 2013/5月
カラー追加
・コスミックシルバーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

47件中 41件~47件

並び替え:

41. スライドピースセット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) スライドピースセット 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】駆動系補修部品。純正部品のリプレイス用。純正品番:22011-GCC-770/22011-GCC-000相当品。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量
92533 1個

42. スーパースプリントウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) スーパースプリントウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: 4.77(26)

【特長】特殊素材の使用により従来品の約2倍の高耐久性を実現。インナー部を色分けし一目で質量がわかる。レース指向、高グレードを求める方に最適。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 適合メーカー 外径(Φmm) 幅(mm)
70468 1セット(3個) ホンダ 18 14

43. スーパースプリントウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) スーパースプリントウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: 4.77(26)

【特長】特殊素材の使用により従来品の約2倍の高耐久性を実現。インナー部を色分けし一目で質量がわかる。レース指向、高グレードを求める方に最適。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 適合メーカー 外径(Φmm) 幅(mm)
70473 1セット(3個) ホンダ 18 14 濃黄

44. スーパースプリントウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) スーパースプリントウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: 4.77(26)

【特長】特殊素材の使用により従来品の約2倍の高耐久性を実現。インナー部を色分けし一目で質量がわかる。レース指向、高グレードを求める方に最適。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 適合メーカー 外径(Φmm) 幅(mm)
70474 1セット(3個) ホンダ 18 14 濃桃

45. スーパースプリントウェイトローラー(Φ18×14) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) スーパースプリントウェイトローラー(Φ18×14) 1セット(3個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スクーター駆動系セッティングの必需品!ありそうでなかったリード110(FI)<JF19>専用サイズ(外径Φ18×幅14mm)。純正リプレイスとしてもオススメ。耐疲労性が高い特殊素材を使用し、重量違いでインナーカラーを色分け。17g~10gまで1g刻みで8種ラインアップ。各3個セット。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 幅(mm) 質量(g) 外径(Φ)
70472 1セット(3個) 14 15 18

46. スーパースプリントウェイトローラー(Φ18×14) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) スーパースプリントウェイトローラー(Φ18×14) 1セット(3個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スクーター駆動系セッティングの必需品!ありそうでなかったリード110(FI)<JF19>専用サイズ(外径Φ18×幅14mm)。純正リプレイスとしてもオススメ。耐疲労性が高い特殊素材を使用し、重量違いでインナーカラーを色分け。17g~10gまで1g刻みで8種ラインアップ。各3個セット。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 幅(mm) 質量(g) 外径(Φ)
70473 1セット(3個) 14 濃黄 16 18

47. スーパースプリントウェイトローラー(Φ18×14) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) スーパースプリントウェイトローラー(Φ18×14) 1セット(3個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スクーター駆動系セッティングの必需品!ありそうでなかったリード110(FI)<JF19>専用サイズ(外径Φ18×幅14mm)。純正リプレイスとしてもオススメ。耐疲労性が高い特殊素材を使用し、重量違いでインナーカラーを色分け。17g~10gまで1g刻みで8種ラインアップ。各3個セット。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 幅(mm) 質量(g) 外径(Φ)
70474 1セット(3個) 14 濃桃 17 18

戻る ページ 1 2 次へ