ホンダ GL1800ゴールドウィング [1800cc] 2006-11年式 電球(バルブ) モノタロウ製

SC47 ■STD ABS・エアバック・エアバックナビ ABS

ホンダ GL1800ゴールドウィング [1800cc] 2006-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-SC47 原動機型式 SC47E 水平対向6気筒 水冷
フレームNo SC47 - 1410001 ~ 排気量 1,832
タイヤ
130/70 R 18 63H TL 180/60 R 16 74H TL
バッテリー YTX20L-BS(-08)/GYZ20L(09-) 全長 2,635
スプロケット
二次減速比 2.750
プラグ
BKR6E-11 本数 6
全幅 945
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,525
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 425
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
529±2.5 485±2.5
レベル
(mm)
128
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.60 L
フィルタ
交換時
3.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2006 SC47 1410001 ~ 1419999 STD ABS
2006/5月 マイナーチェンジ
全長2635×幅945×高1525×425kg
平成19年排出ガス規制値適合。
PGM-FI、空燃比制御可能LAF(Linear Air-Fuel Ratio)センサー新採用。
5段階温度調整可能グリップヒーターとF/Rシートヒーター、開閉式フットウォーマーダクト、新設計大径スピーカー(Fφ140、Rφ120)、φ35ツイータースピーカー装備、など。
カラー設定
・パールグレイシャーホワイト
・ビレットシルバーメタリック
・ブラック-Z
2007 ~ 2007 SC47 1510000 ~ 1519999 STD ABS
2007/5月 カラー変更
・パールグレイシャーホワイト
・ブラック-Z
※ビレットシルバーメタリック(廃止)
2007 ~ 2007 SC47 1520001 ~ 1529999 STD ABS エアバッグ
2007/6月
エアバッグシステム搭載。
オーディオコントロールパネルをセンター→左側へ、リアクッション調整スイッチ(その左側にあった)→右側へ、ヘッドライト光軸調整ダイアル式→押しボタンスイッチへ、スイッチをハンドルレバー左下方→右ハンドルレバー下方パネルへ、タコメーター内にエアバッグ警告灯増設。
カラー設定
・パールグレイシャーホワイト
2008 ~ 2008 SC47 1610001 ~ 1619999 STD ABS(100台限定)
全長2630×幅945×高1525×417kg
2008/5月
カラー変更
・キャバネットレッドメタリック
・ビレットシルバーメタリック
・パールアルパインホワイト
2008 ~ 2008 SC47 1620001 ~ 1629999 エアバック・ナビ(120台限定)(425kg)
2008/5月
先進のエアバック搭載車に2輪車専用ビルトインタイプナビゲーションシステム搭載。(日本初)
・パールアルパインホワイト
2009 ~ 2011 SC47 1710001 ~ STD ABS(40台限定)
全長2635×幅945×高1525×421kg
2009/6月
バッテリー容量を2Ah増量。
カラー設定
・パールアルパインホワイト
2009 ~ 2011 SC47 1720001 ~ エアバック・ナビ(110台限定)(428kg)
2009/6月
バッテリー容量を2Ah増量。
カラー設定
・パールアルパインホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ウェッジベース電球 12V ダブル Eマーク付 モノタロウ

販売価格(税別) 859 税込945
0営業日後以内
モノタロウ ウェッジベース電球 12V ダブル Eマーク付 1箱(10個)
レビュー: 4.64(88)

【特長】日本国内製造の高品質商品です。Eマーク付きです。Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、。欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、。合格した証として与えられるマークとなります。【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ。ストップ/テール、コーナリングランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 口金 ガラス球形式
M-5525 1箱(10個) ダブル球 W3×16q T20 クリア

戻る ページ 1 次へ