ホンダ キャビーナ [50cc] 1994-98年式 電球(バルブ) モノタロウ製

AF33 原付1種(屋根付)■モデル名:SCX50R/2

ホンダ キャビーナ [50cc] 1994-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AF33 原動機型式 AF20E 2st単気筒 空冷
フレームNo AF33 - 1000001 ~ 1999999 排気量 49
タイヤ
100/90 - 12 59J TL 110/80 - 10 58J TL
バッテリー FTX7L-BS(傾斜置) 全長 1,845
スプロケット
二次減速比
プラグ
BR6HSA 本数 1
全幅 680
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,670
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 108
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/30w
タイプ PH8x
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
83
レベル
(mm)
85
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1998 AF33 1000001 ~ 1999999 5.2ps空冷エンジン搭載。
ウインドスクリーンに電動ウォッシャー付きワイパー装備。
全天候型メットイン。シート下に容量36Lトランクスペース。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウ

販売価格(税別) 749 税込824
0営業日後以内
モノタロウ ウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付 1箱(10個)
レビュー: 4.63(277)

【特長】日本国内製造の高品質商品です。Eマーク付きです。Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、。欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、。合格した証として与えられるマークとなります。【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ。一般

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金 ガラス球形式
M-5537 1箱(10個) 10 12 W2.1×9.5d T13

戻る ページ 1 次へ