ホンダ VFR800 [800cc] 2002-03年式 電球(バルブ) モノタロウ製

RC46 PGM-FI ■STD

ホンダ VFR800 [800cc] 2002-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-RC46 原動機型式 RC46E V型4気筒 水冷
フレームNo RC46 - 1150001 ~ 1299999 排気量 781
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ12S 全長 2,120
スプロケット
16 43 二次減速比 2.687
プラグ
IMR8B-9H 本数 4
全幅 735
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,195
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 243
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,050 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:880/880 ブレーキ前:(R)800・(L)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 45w/45w
タイプ H4R1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w/5w
ガラス型式 T20 T20
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(大W)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.90 L
フィルタ
交換時
3.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2003 RC46 1150001 ~ 2002/1月 フルモデルチェンジ
V型4気筒エンジン初バルブ制御システム「V4 VTEC」エンジン搭載。最新PGM-FI、イリジウムプラグ採用。
三元触媒システム「HECS3」採用。
前後輪連動ブレーキシステム(デュアルコンバインドブレーキシステム)。Honda独自の盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)採用。
4灯式マフチリフレクターヘッドライト。
カラー設定
・イタリアンレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ウェッジベース電球 12V ダブル Eマーク付 モノタロウ

販売価格(税別) 859 税込945
0営業日後以内
モノタロウ ウェッジベース電球 12V ダブル Eマーク付 1箱(10個)
レビュー: 4.64(88)

【特長】日本国内製造の高品質商品です。Eマーク付きです。Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、。欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、。合格した証として与えられるマークとなります。【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ。ストップ/テール、コーナリングランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 口金 ガラス球形式
M-5525 1箱(10個) ダブル球 W3×16q T20 クリア

戻る ページ 1 次へ