ホンダ CB400 SUPER BOLD’OR [400cc] 2005-07年式 ヘッドライト他・レンズ・ステー類 POSH Faith製

NC39 ハイパーVTEC Revo ■STD

ホンダ CB400 SUPER BOLD’OR [400cc] 2005-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-NC39 原動機型式 NC23E 直列4気筒 水冷
フレームNo NC39 - 1100001 ~ 排気量 399
タイヤ
120/60 ZR 17 55W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,040
スプロケット
15 44 二次減速比 2.933
プラグ
CR8EH-9 本数 4
全幅 725
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,115
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 195
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,040 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 750 備考 スロットル:810/800 ブレーキ前:ダイレクト(R)750・(L)800
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
460±2.5
レベル
(mm)
139
種類 SP3
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2005 NC39 1100001 ~ ハーフカウル(スモークスクリーン)仕様
2005/3月 
プリロードアジャスタ付CB400SF 05モデルをベースに、高速タンデム対応ハーフカウルを装着したモデル。
角型マルチリフレクターヘッドライト、カウル内左右収納スペース(約1リットル)装備。ホイール色ブラック。
カラー設定
・キャンディブレイジングレッド(ツートン)
・ブラック(ソリッド)
BOLDORにはカラーオーダープランは設定なし。
2006 ~ 2007 NC39 1200001 ~ 2006/4月 マイナーチェンジ
大型イグニッションコイル、前後スモーククリアレンズウィンカー装備。
カラー設定
・パールヘロンブルー(ツートン)
・キャンディブレイジングレッド(ツートン)ゴールドホイール
・デジタルシルバーメタリック(ソリッド)

適合車種からパーツを絞込み検索

48件中 41件~48件

並び替え:

41. W球ZR MK/アンバー STD POSH Faith

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
2営業日後以内
POSH Faith W球ZR MK/アンバー STD 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
056481 1個 CB1300SB(05)・CB400SB(05,08-)

42. W球ZR MK/アンバーCカット POSH Faith

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
2営業日後以内
POSH Faith W球ZR MK/アンバーCカット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
056485 1個 CB1300SB(05)・CB400SB(05,08-)

43. W球ZR MK/クリアー STD POSH Faith

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
2営業日後以内
POSH Faith W球ZR MK/クリアー STD 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
056482 1個 CB1300SB(05)・CB400SB(05,08-)

44. W球ZR MK/クリアーCカット POSH Faith

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
2営業日後以内
POSH Faith W球ZR MK/クリアーCカット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
056486 1個 CB1300SB(05)・CB400SB(05,08-)

45. W球ZR MK/スモーク STD POSH Faith

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
2営業日後以内
POSH Faith W球ZR MK/スモーク STD 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
056483 1個 CB1300SB(05)・CB400SB(05,08-)

46. W球ZR MK/スモークCカット POSH Faith

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
2営業日後以内
POSH Faith W球ZR MK/スモークCカット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
056487 1個 CB1300SB(05)・CB400SB(05,08-)

47. LEDテールランプ クリアー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith LEDテールランプ クリアー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 主な適合車種
153190-91 1個 クリアー CB1300SF/SB(03-09)・CB400SF SPEC3/SB(04-12)

48. LEDテールランプ スモーク POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith LEDテールランプ スモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 主な適合車種
153190-92 1個 スモーク CB1300SF/SB(03-09)・CB400SF SPEC3/SB(04-12)

戻る ページ 1 2 次へ