ホンダ モンキー [50cc] 1988-91年式 クラッチ・ミッション TAKEGAWA(武川)製

Z50J 6V 3.1ps 4型 ■モデル名:Z50JJ7/J7S/L7B

ホンダ モンキー [50cc] 1988-91年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-Z50J 原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 1627459 ~ 1805977 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 2PR WT 3.50 - 8 2PR WT
バッテリー 6N2A-2C-4(縦置) 全長 1,360
スプロケット
12 31 二次減速比 2.583
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 600
チェーン
サイズ 420 リンク数 72 備考
全高 850
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 63
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型小(I) 番数 ♯58
ケーブル長
クラッチ 755 チョーク メーター 530 スロットル 620
ブレーキ前 730 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 15w
タイプ PH7s
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1991 Z50J 1627459 ~ 1632802 4型(リミテッド) ホワイトモンキー
1988 ~ 1991 Z50J 1627608 ~ 1643137 1988/1月
グラフィック&カラー変更
ティアドロップ型フューエルタンク
(キャンディレッド×アイボリーツートンカラー)装備。
1990 ~ 1991 Z50J 1636201 ~ 1639002 4型(新春大会用限定車)限定オールブラックアウト仕様
1988 ~ 1991 Z50J 1800001 ~ 1805977 4型

適合車種からパーツを絞込み検索

50件中 41件~50件

並び替え:

41. 乾式クラッチキット TYPE-R(油圧式) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) 乾式クラッチキット TYPE-R(油圧式) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイスペックエンジンに対応する乾式クラッチキットTYPE-R。回転マス重量を軽減しつつ、6ディスク化によりクラッチ容量アップを実現しました。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-02-0052 1個

42. 乾式クラッチキットTYPE-R(油圧式)限定クロームメッキ仕様 TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) 乾式クラッチキットTYPE-R(油圧式)限定クロームメッキ仕様 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-02-0056 1個

43. 乾式クラッチキットTYPE-R(油圧式)限定クロームメッキ仕様 TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) 乾式クラッチキットTYPE-R(油圧式)限定クロームメッキ仕様 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-02-0057 1個

44. 乾式クラッチキット TYPE-R (ワイヤー式) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) 乾式クラッチキット TYPE-R (ワイヤー式) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-02-0061 1個

45. 乾式クラッチキット TYPE-R (ワイヤー式) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) 乾式クラッチキット TYPE-R (ワイヤー式) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-02-0063 1個

46. 乾式クラッチキット TYPE-R(油圧式) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) 乾式クラッチキット TYPE-R(油圧式) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイスペックエンジンに対応する乾式クラッチキットTYPE-R。回転マス重量を軽減しつつ、6ディスク化によりクラッチ容量アップを実現しました。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-02-0064 1個

47. 乾式クラッチキットTYPE-R(油圧式)限定クロームメッキ仕様 TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) 乾式クラッチキットTYPE-R(油圧式)限定クロームメッキ仕様 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-02-0066 1個

48. 油圧クラッチフルKIT TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) 油圧クラッチフルKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
02-01-0036 1セット 6Vモンキー・ゴリラ(Z50J-1300017-)
12Vモンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)
モンキーFI(AB27-1900001-) モンキーBAJA/モンキーR/RT

49. 油圧式強化クラッチKIT(16/69) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) 油圧式強化クラッチKIT(16/69) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルクラッチカバーにボルトオンで装着出来る油圧クラッチと強化クラッチがセットになった油圧式強化クラッチキットです。マニュアル強化クラッチ。SP武川社製ライトボアアップキットなどのチューニングエンジンに適した強化クラッチです。フリクションディスクをノーマル1枚から3枚に増やし、クラッチ容量をアップしています。ノーマルクラッチカバー用油圧クラッチ。クラッチ方式を油圧式にすることでクラッチ操作性が向上します。レバーの遊びが変化しないのも特徴で、ノーマルに比べ定期的な調整の必要が無くなります。(KIT付属ホース長850mm)。ノーマルクラッチカバーにボルトオンで装着出来る油圧クラッチと強化クラッチがセットになった油圧式強化クラッチキットです。マニュアル強化クラッチ。TAKEGAWA製ライトボアアップキットなどのチューニングエンジンに適した強化クラッチです。フリクションディスクをノーマル1枚から3枚に増やし、クラッチ容量をアップしています。ノーマルクラッチカバー用油圧クラッチ。クラッチ方式を油圧式にすることでクラッチ操作性が向上します。レバーの”遊び”が変化しないのも特徴で、ノーマルに比べ定期的な調整の必要が無くなります。(KIT付属ホース長850mm)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
02-01-0037 1セット 6Vモンキー・ゴリラ(Z50J-1600008-)
12Vモンキー(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)
モンキーFI(AB27-1900001-)モンキーBAJA/モンキーRT/モンキーR(全車両)

50. クラッチスプリングセット(軽荷重) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) クラッチスプリングセット(軽荷重) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-01-0218 1セット

戻る ページ 1 2 次へ