ホンダ フォルツァX [250cc] 2004-07年式 ステム・フロントフォーク周辺 DAYTONA(デイトナ)製

MF08 PGM-FI ■STD

ホンダ フォルツァX [250cc] 2004-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-MF08 原動機型式 MF08E 4st単気筒 水冷
フレームNo MF08 - 1000001 ~ 排気量 249
タイヤ
110/90 - 13 55P TL 130/70 - 12 56L TL
バッテリー FTZ12S 全長 2,165
スプロケット
二次減速比 2.642
プラグ
DPR7EA-9 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,180
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 185
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 クラッチ:- チョーク:- スロットル:1800/1780 ブレーキ前:ダイレクト(L)1250 ブレーキ後:マスターからジョイント700
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 T20 T20
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(大)

フォークオイル
L R

(cc)
166±2.5
レベル
(mm)
89
種類 10号
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2005 MF08 1000001 ~ 2004/4月 フルモデルチェンジ
ベーシックスポーティータイプ。
バックボーンフレーム、前後サス、ホイール新設計。2灯ヘッドライト(60/55W)、左右分割2眼テールランプ、ブラックスモークメーターバイザー、4連メーターなど装備。
Hondaスマートカードキーシステム採用。
カラー設定
・サイバーシルバーメタリック
・パールミルキーホワイト
・ピュアブラック
2006 ~ 2006 MF08 1300001 ~ 2006/5月 モデルチェンジ
メーターバイザー、ガーニッシュ、ヘッドライト形状変更。
左右テールランプユニット(リアカウルビルトイン)をクリアレンズ変更、内部ストップランプ、ウィンカーデザインを丸型へ、LED(片側9個)採用。
カラー設定
・ピュアブラック
・パールミルキーホワイト
2007 ~ 2007 MF08 1400001 ~ 2007/02/19

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. アルミハンドルセットバックFORZAクローム DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミハンドルセットバックFORZAクローム 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
61707 1セット フォルツァ(MF08)

2. ローダウンFフォークスプリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ローダウンFフォークスプリング 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】原付1/2種及びBIGスクーター用サスペンションは乗車対象者の体格や体重用と及び、カスタム目的のローダウン化など、多くの要素に対応しなければならないカスタムパーツです。デイトナは、それぞれの車種をしっかりと開発し用途別にご使用頂けるようラインナップしております!

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
49488 1個 FORZA(MF08)

3. BSCメッキフォークアウターカバーFORZA DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) BSCメッキフォークアウターカバーFORZA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
62530 1個 フォルツァ(MF08)

戻る ページ 1 次へ