ホンダ CB125R [125cc] 2018-20年式 ステム・フロントフォーク周辺 KITACO製

JC79 国内モデル(タイ生産)PGM-FI ABS ■STD(IMU付)

ホンダ CB125R [125cc] 2018-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-JC79 原動機型式 JC79E 4st単気筒 水冷
フレームNo JC79 - 1000001 ~ 排気量 124
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 150/60 R 17 66H TL
バッテリー YTZ6V 全長 2,040
スプロケット
15 47 二次減速比 3.133
プラグ
CR8E/U24ESR-N 本数 1
全幅 820
チェーン
サイズ 428 リンク数 134 備考
全高 1,055
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 127
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 870 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:850/830
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2020 JC79 1000001 ~ STD ABS(IMU付)
2018/3月
水冷4stOHC単気筒。
IMU付ABS標準装備。Inertial Measurement Unit:車体角速度、加速度を検出。車体姿勢の推定データとして活用。
倒立Fフォーク、分離加圧式Rサス採用。
全灯火類LED。フルデジタル液晶メータ装備、ギアポジションインジケータ採用、など。
カラー設定
・ブラック
・キャンディークロモスフィアレッド
・パールメタロイドホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. ステアリングステムキャップ(赤) KITACO

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
2営業日後以内
KITACO ステアリングステムキャップ(赤) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様
501-1850020 1個 CB250R(MC52)

2. ステアリングステムキャップ(黒) KITACO

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
2営業日後以内
KITACO ステアリングステムキャップ(黒) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様
501-1850050 1個 CB250R(MC52)

3. ステアリングステムキャップ(銀) KITACO

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
2営業日後以内
KITACO ステアリングステムキャップ(銀) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様
501-1850060 1個 CB250R(MC52)

4. ステアリングステムキャップ(金) KITACO

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
2営業日後以内
KITACO ステアリングステムキャップ(金) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様
501-1850070 1個 CB250R(MC52)

5. ハンドルアッパーホルダー(T2) KITACO

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
2営業日後以内
KITACO ハンドルアッパーホルダー(T2) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様
561-9000270 1個 ハンヨウ(28.6パイ/ピッチ40MM) ゴールド

6. ハンドルアッパーホルダー(T2) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルアッパーホルダー(T2) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様
561-9000220 1個 ハンヨウ(28.6パイ/ピッチ40MM) レッド

7. ハンドルアッパーホルダー(T2) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルアッパーホルダー(T2) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様
561-9000250 1個 ハンヨウ(28.6パイ/ピッチ40MM) ブラック

8. ハンドルアッパーホルダー(T2) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルアッパーホルダー(T2) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様
561-9000260 1個 ハンヨウ(28.6パイ/ピッチ40MM) シルバー

戻る ページ 1 次へ