ホンダ フォルツァZ [250cc] 2010-16年式 その他吸気系・燃料系パーツ プロテック製

MF10 PGM-FI ■STD・STD ABS・Audio Package/ABS・Secial Edition ABS

ホンダ フォルツァZ [250cc] 2010-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-MF10 原動機型式 MF10E 4st単気筒 水冷
フレームNo MF10 - 1200001 ~ 排気量 248
タイヤ
110/90 - 13 55P TL 140/70 - 13 61P TL
バッテリー FTZ12S/YTZ12S(縦置) 全長 2,185
スプロケット
二次減速比 3.083
プラグ
LMAR8A-9 本数 1
全幅 750
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,175
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 201
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 クラッチ:- チョーク:- スロットル:1865/1860 ブレーキ前:ダイレクト(R)約1200・1350(ABS) ブレーキ後:マスターからパイプ約440・600(ABS)
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 T20 T20
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(大)

フォークオイル
L R

(cc)
204±2.5 /
レベル
(mm)
90 /
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.30 L
フィルタ
交換時
1.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2010 MF10 1200001 ~ Audio Package ABS(207kg)
2010/1月
オーディオパッケージ付モデル追加。
カラー設定(2色)
・グラファイトブラック
・パールサンビームホワイト
2010 ~ 2010 MF10 1200001 ~ Audio Package ABS無し(204kg)
2010/1月
オーディオパッケージ付モデル追加。
カラー設定(4色)
・デジタルシルバーメタリック
・キャンディーアルカディアンレッド
・グラファイトブラック
・パールサンビームホワイト
2010 ~ 2010 MF10 1200001 ~ STD ABS(204kg)
2010/1月 マイナーチェンジ
ABS車はヘッドライトとテールランプにメッキリフレクター採用。グレーのシートパイピング、ゴールドホイール。
カラー設定(2色)
・グラファイトブラック
・パールサンビームホワイト
2010 ~ 2010 MF10 1200001 ~ STD ABS無し(201kg)
2010/1月 マイナーチェンジ
Sマチック EvoにS7モード追加。(全5モード)
フロントカウルのスクリーンガーニッシュを一体化。
ヘッドライトリフレクター上部にブルーオーナメント採用、など。
カラー追加
・デジタルシルバーメタリック(新色)
・キャンディーアルカディアンレッド(新色)
・グラファイトブラック(継続)
・パールサンビームホワイト(継続)
2011 ~ 2016 MF10 1300001 ~ 1399999 Audio Package ABS
2011/2月
2011 ~ 2016 MF10 1300001 ~ 1399999 STD ABS
2011/2月 一部仕様変更
Fブレーキキャリパーをゴールド、外装部品ロアカウルとRアンダースカート部(グレーメタリック)のツートンカラー採用。
ヘッドライトオーナメントはブルーのまま。
カラー追加
・グリントウェーブブルーメタリック
・グラファイトブラック
・パールサンビームホワイト
2011 ~ 2016 MF10 1300001 ~ 1399999 STD ABS無し
2011/2月 カラー変更
ホイールをグレーメタリック、Rサススプリングをシルバー、シートパイピングをシルバーに、ヘッドライトオーナメントをクリアパーツになど変更。
カラー追加
・グリントウェーブブルーメタリック
・グラファイトブラック
・パールサンビームホワイト
2012 ~ 2012 MF10 1300001 ~ 1399999 Audio Package ABS無し
2011/2月
2012 ~ 2012 MF10 1400001 ~ Special Edition ABS
車体色のグラファイトブラックに合わせ、黒のパイピングを施したシートとインナーカバーにグレーカラーを採用。
メッキ仕様のマフラーカバーとコンソールボックス・リッドノブ、ゴールド色のFブレーキキャリパ、立体エンブレムの採用で、上質でスポーティーなイメージを向上。
所有欲を高めるレッドカラーの専用カードキーを装備。
カラー設定
・グラファイトブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. DG-H08 デジタルフューエルマルチメーター プロテック

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
出荷目安:7日
プロテック DG-H08 デジタルフューエルマルチメーター 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】使用量モードでFi車のガソリン使用量を正確にデジタル表示。使用量モードのリセットはどのタイミングでも何度でもOK。トリップメーターとの併用で平均・区間・瞬間燃費等の計測に大変便利です。 ガソリンタンク容量/表示単位。・0.00Lから9.99Lまで:0.01L単位で表示。・10L以上:0.1L単位に自動切替表示。※DG-325は常に0.01L単位で表示。残量モードでFi車のガソリン残量を正確にデジタル表示。※残量モード使用中に使用量モードに切替えても残量モードは継続されます。 ガソリンタンク容量/表示単位。・99.9Lから10.0Lまで:0.1L単位で表示。・10L未満:0.01L単位(エマージェンシーモード)に自動切替表示。※DG-325は常に0.01L単位で表示。高精度。最新型のHONDA CBR1000RRやKawasaki ZX-10Rなどはメーカー標準装備で燃料消費計が付いていますが本製品は同等以上の精度を持った燃料計です。さらに車両固有の燃料消費データを実走行にて作成することで99.5%以上の精度を発揮します。幅広い種類の乗り物に使用できる。12Vエレクトロニックフューエルインジェクション(EFI)仕様の乗り物であれば、車・オートバイはもちろん建設機器、農業機器、船舶、水上オートバイなど幅広い種類の乗り物に使用できます。レーシングユースにピッタリ。デュアルモードで使用量&残量がわかる。見やすいLED表示で明るさ自動調整機能付き。バックライトには視認性の良いLEDを採用。またディマーセンサー(自動調光機能)を搭載しているのでLEDの明るさを昼間は明るめ・夜間は暗めに自動調節し、デジタル数字の視認性をさらに高めます。簡単設定・簡単操作。ガソリンを満タンにして走行し、燃料消費を記憶させ終えたらガソリンをもう一度満タンにし給油量と車輌の最大タンク容量を入力設定するだけの簡単設定。一度設定してしまえば、あとはガソリン満タン時にリセットボタンを押すだけの簡単操作。簡単取付け。配線3本のみで車輌からプラス、マイナス、インジェクター信号を取るだけの簡単取付け。。 注意事項。本製品は12V仕様のフューエルインジェクション車専用です。キャブ車への取付けは別途オプションパーツが必要となります。(※オプションパーツは開発中)。気筒休止タイプの車両は、別途、気筒休止アダプター(CR-01)が必要です。・CBR1000RRやYZF-R1などのツインインジェクター採用の車両の場合、走行条件によっての誤差が生じる場合があります。・取付けの際は取扱説明書に沿って正しく取付けてください。取付け方法を間違えると火災・故障などの原因となります。本製品の使用により生じた故障・事故などの損害についてはメーカーで一切責任を負いかねます。修理の際に生じる脱着工賃やその他の諸経費用につきましては、PROTEC社では一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。【用途】VTR 09-/VTR-F 13-/ CBR400F 13- / CB400F 13- NC47/ 400X /FORZA-X 08- (MF10)/ FORZA-Z 07- (MF10)/ FAZE 09- (MC11)

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 適合
11528 1セット VTR/VTR-F

戻る ページ 1 次へ