ホンダ スーパーカブ [50cc] 2007-08年式 その他エンジン関連パーツ NTB製

AA01 PGM-FI STD(S)・デラックス(D)・カスタム(CM)

ホンダ スーパーカブ [50cc] 2007-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-AA01 原動機型式 AA02E 4st単気筒 空冷
フレームNo AA01 - 1600001 ~ 排気量 49
タイヤ
2.25 - 17 33L WT 2.25 - 17 33L WT
バッテリー YT4L-BS 全長 1,800
スプロケット
13 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ 420 リンク数 備考 STD/デラックス98リンク・カスタム100リンク
全高 1,010
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 74
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2008 AA01 1600001 ~ STD SJ(75kg)
2007/8月 フルモデルチェンジ
PGM-FI搭載。
平成18年排出ガス規制適合。
インジェクション化により各種補機、センサー類追加,EXパイ内キャタライザー内蔵。オフセットシリンダー、ローラーロッカーアーム、ピストン3条痕新採用、など。
クランクケースカバーブラック化、マフラガード形状変更、など。
カラー設定
・コスミックブルー
・アバグリーン
2008 AA01-1700001-
2007 ~ 2008 AA01 1600001 ~ カスタム CM2J(79kg)
角形ヘッドライト・セル付
2007/8月
カラー設定
・ムーンストーンシルバーメタリック
2008 AA01-1700001-
2007 ~ 2008 AA01 1600001 ~ デラックス DJ(76kg)
Fキャリア・左ミラー付
2007/8月
カラー設定
・ユニオンシティーブルーメタリック
2008 AA01-1700001-
2008 ~ 2008 AA01 1700001 ~ 50th Anniversaryモデル
2008/8月
STDベースとし、ボディをグラファイトブラック、シートをロイヤルブラウン、フロントとサイドカバーエンブレムにゴールドの専用Anniversaryエンブレム配置、メーターパネルに50th Anniversaryロゴ、など。
カラー設定
・グラファイトブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ガスケットキット NTB

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
0営業日後以内
NTB ガスケットキット 1セット
レビュー: 1.00(3)

【特長】ガスケットキットです。レストア時やオーバーホールの必需品!リーズナブルな価格で大変お得です。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 主な適合純正品番 セット内容 メーカー 使用箇所
GKH-065 1セット (ヘッドカバーG/K)12391-GW-680、(LシリンダーヘッドサイドカバーG/K)12395-GW-681、(RシリンダーヘッドサイドカバーG/K)12394-GW-681、(シリンダーヘッドG/K)12551-GBJ-003、(シリンダーG/K)12191-GW8-682、(Oリング(30.8mm))91302-001-020、(バルブステムシール)12209-GB4-681、(Oリング(27×2.0))913301-GK4-871、(Oリング(14.5mm))91301-GB0-911、(ラバーパッキン(16mm))91303-035-000、(エキゾーストパイプG/K)18291-HB2-900、(シーリングワッシャー(14mm))90441-035-000、(シーリングワッシャーA(6mm))90443-035-000、(シーリングワッシャー(12mm))90461-357-000、(キャプレターインシュレーターG/K)16201-GBJ-000、(シーリングワッシャー(6mm))90442-035-000、(ワッシャー(8mm))90481-035-000、(Oリング(20.6×1.9))91304-GB0-910 ヘッドカバーG/K、LシリンダーヘッドサイドカバーG/K、RシリンダーヘッドサイドカバーG/K、シリンダーヘッドG/K、シリンダーG/K、Oリング(30.8mm)×2、バルブステムシール×2、Oリング(27×2.0)、Oリング(14.5mm)、ラバーパッキン(16mm)、エキゾーストパイプG/K、シーリングワッシャー(14mm)、シーリングワッシャーA(6mm)、シーリングワッシャー(12mm)×2、キャプレターインシュレーターG/K、シーリングワッシャー(6mm)×3、ワッシャー(8mm)、Oリング(20.6×1.9) ホンダ (ヘッドカバーG/K)シリンダーヘッドカバー、(LシリンダーヘッドサイドカバーG/K)シリンダーヘッドカバー、(RシリンダーヘッドサイドカバーG/K)シリンダーヘッドカバー、(シリンダーヘッドG/K)シリンダーヘッド、(シリンダーG/K)シリンダー、(Oリング(30.8mm))シリンダーヘッドカバー、(バルブステムシール)カムシャフト/バルブ、(Oリング(27×2.0))シリンダーヘッドカバー、(Oリング(14.5mm))シリンダー、(ラバーパッキン(16mm))シリンダー、(エキゾーストパイプG/K)エキゾーストマフラー、(シーリングワッシャー(14mm))カムチェン/テンショナー、(シーリングワッシャーA(6mm))シリンダーヘッドカバー、(シーリングワッシャー(12mm))シリンダーヘッドカバーカムチェン/テンショナー、(キャプレターインシュレーターG/K)インレットパイプ、(シーリングワッシャー(6mm))シリンダーヘッドカバー、(ワッシャー(8mm))カムチェン/テンショナー、(Oリング(20.6×1.9))インレットパイプ

戻る ページ 1 次へ