ホンダ FTR223 [223cc] 2008-16年式 マフラー ハリケーン製

MC34

ホンダ FTR223 [223cc] 2008-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-MC34 原動機型式 MD33E 4st単気筒 空冷
フレームNo MC34 - 1600001 ~ 排気量 223
タイヤ
120/90 - 18 65P WT 120/90 - 18 65P WT
バッテリー YTZ7S 全長 2,080
スプロケット
13 42 二次減速比 3.230
プラグ
DPR8EA-9 本数 1
全幅 910
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,115
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 128
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯118 MC34-1600001以降は♯120
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1000 ブレーキ後 備考 クラッチ:ゼッケン無1010・ゼッケン有1060 チョーク:ゼッケン無835・ゼッケン有895 スロットル:ゼッケン無860/885・ゼッケン有920/945
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
365±2.5
レベル
(mm)
93
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2016 MC34 1600001 ~ STD(ソリッドカラー)
2007/11月 マイナーチェンジ
型式変更(BA-MC34→JBK-MC34)。
キャブレターセッティング変更、平成18年国内二輪車排出ガス規制適合(マフラー、EXパイに三元触媒内蔵)。
バッテリー12V-6Ah。
ツートーンカラーシート採用。
カラー設定
・ボニーブルー
・トワイライトグレー
・タヒチアンレッド
生産終了
2008 ~ 2016 MC34 1600001 ~ デラックス(ストライプ燃料タンク・メッキヘッドライトケース)
ツートーンカラーシート採用。
カラー設定
・グラファイトブラック
・キャンディータヒチアンブルー
・パールシャイニングイエロー
生産終了
2008 ~ 2016 MC34 1600001 ~ トリコロールタイプ(大型サイドカバー・幅広ハンドル)
生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ファットボブマフラー ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ファットボブマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】2重エキゾーストでトルクの谷を解消。情熱を秘めた静かで鋭い走り。きっとこの感動の中で多くのシーンに出会うだろう。たくさんの風に吹かれるだろう。実走とシャーシダイナモによるパワーチェックを繰り返し、車種・形状ごとにベストなサイレンサー構造を追究。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HE1031S 1個 ポリッシュ FTR223(~'07 MC34-1599999迄) ステンレス製 2重エキゾーストでトルクの谷を解消、サイレンサー径Φ105mm FTR223(-07・MC34-1599999迄)

戻る ページ 1 次へ