ホンダ GROM [125cc] 2013-15年式 マフラー RPM製

JC61 国内モデル 前期型 PGM-FI

ホンダ GROM [125cc] 2013-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JC61 原動機型式 JC61E 4st単気筒 空冷
フレームNo JC61 - 1000001 ~ 1299999 排気量 124
タイヤ
120/70 - 12 51L TL 130/70 - 12 56L TL
バッテリー YTZ5S 全長 1,760
スプロケット
15 34 二次減速比 2.266
プラグ
CPR6EA-9 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ 420 リンク数 106 備考
全高 1,010
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 102
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 880 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 850 ブレーキ後 備考 スロットル:875/835
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
221.0±1.5 /
レベル
(mm)
75 /
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2013 JC61 1000001 ~ 1099999 2013/6月
空冷4stOHC単気筒。
新設計スチール製ものバックボーンフレーム採用。
ワイドサイズF/R12インチタイヤ、倒立Fォーク、前後ディスクブレーキ装備。
タンデム走行対応ロングシート。LEDテールランプ採用、液晶デジタルメーター(ピードメータ/タコメータ/オドメータ/燃料計、時計)採用、など。
カラー設定
・パールクィーンビーイエロー
・アステロイドブラックメタリック
・パールバレンタインレッド
2014 ~ 2014 JC61 1100001 ~ 1199999 2014/4月 マイナーチェンジ
ホイール、前後ブレーキキャリパー、サイドカバーガーニッシュをゴールドに変更。
車体色同色のシートカウル、ヘッドライトステーに変更。
カラー追加
・パールヒマラヤズホワイト(新色)
・アステロイドブラックメタリック(継続)
・パールバレンタインレッド(継続)
2015 ~ 2015 JC61 1200001 ~ 1299999 2015/3月 カラー変更
サイドカバー、Rカウルをマットブラック塗装。ウイングマークをレッドに変更、GROMロゴ拡大(サイドカバー)。
カラー設定
・マリゴールドイエロー(新色)
・パールヒマラヤズホワイト(継続)
・アステロイドブラックメタリック(継続)
※パールバレンタインレッドは廃色

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. マフラー RPM FULL RPM

販売価格(税別) 43,980 税込48,378
出荷目安:181日
RPM マフラー RPM FULL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】超軽量サイレンサーを搭載しながらも優れた静粛性能を発揮します。低音のきいた”走りが楽しくなる”サウンドに仕上がっております。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 材質 車輌型式 主な適合車種
2077 1個 HONDA EX-P/SUS、サイレンサーアウターカバー/SUS EBJ-JC61 GROM

2. マフラー 80D-RAPTOR RPM

販売価格(税別) 69,980 税込76,978
出荷目安:181日
RPM マフラー 80D-RAPTOR 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自開発の多段圧縮膨張構造サイレンサーRAPTORを搭載しました。 サイレンサー内部は、3つの膨張室に分かれており、その膨張室の容量や隔壁間を結ぶバイパスパイプ全長およびパイプ内径をミリ単位で変更しながら実走行テスト・シャーシダイナモテスト・モニタリングを行い、ベストな背圧セッティングを追及してから製品化しております。開発にかかるコストにとらわれずに研究を行った結果、1000種類以上のサイレンサー構想と300種類を超える試作サイレンサーを製作し、それらが80D-RAPTORブランドマフラー開発の基本となっております。スタンダードサイレンサーとの交換(スリップオン)のみで走行性能アップを実現しました。トルク特性をフルフラットに向上させているため、とても扱い易く、レスポンスが良く、どの回転域からスロットルをオープンにしても力強い加速フィールを発揮します。安心してライディングを楽しんでいただけるよう、平成22年4月1日以降生産車から適用になった「マフラー政府認証」を取得しております。走り出しからの力強さだけでなく、どの速度域・回転域からアクセルを開けても、まるで車体が浮かび上がる様な抜群の加速力をマシンに与えます。普段使用している一つ上のギヤでも、すいすい曲がれて、グイグイ加速します。とにかく高い走行性能を求める方に強くおすすめします。Φ100×370サイズの多段圧縮膨張構造サイレンサーが奏でるサウンドは、まるで250ccクラスのマシンを彷彿とさせる迫力の重低音質です。長時間走行でも疲れを感じさせない心地良い、歯切れの良いサウンドに仕上げました。エキゾーストパイプは、耐久性に優れたSUS304 ステンレス素材を採用しました。サイレンサーアウターカバーにも同素材を採用し、表面に特殊な鏡面処理を施し、高い次元での光沢を持たせております。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 材質 規格 適合車種
6040D 1個 HONDA テールパイプ/SUS、サイレンサーアウターカバー/SUS 政府 GROM

3. マフラー 80D-RAPTOR Titan RPM

販売価格(税別) 94,980 税込104,478
出荷目安:181日
RPM マフラー 80D-RAPTOR Titan 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自開発の多段圧縮膨張構造サイレンサーRAPTORを搭載しました。 サイレンサー内部は、3つの膨張室に分かれており、その膨張室の容量や隔壁間を結ぶバイパスパイプ全長およびパイプ内径をミリ単位で変更しながら実走行テスト・シャーシダイナモテスト・モニタリングを行い、ベストな背圧セッティングを追及してから製品化しております。開発にかかるコストにとらわれずに研究を行った結果、1000種類以上のサイレンサー構想と300種類を超える試作サイレンサーを製作し、それらが80D-RAPTORブランドマフラー開発の基本となっております。スタンダードサイレンサーとの交換(スリップオン)のみで走行性能アップを実現しました。トルク特性をフルフラットに向上させているため、とても扱い易く、レスポンスが良く、どの回転域からスロットルをオープンにしても力強い加速フィールを発揮します。安心してライディングを楽しんでいただけるよう、平成22年4月1日以降生産車から適用になった「マフラー政府認証」を取得しております。走り出しからの力強さだけでなく、どの速度域・回転域からアクセルを開けても、まるで車体が浮かび上がる様な抜群の加速力をマシンに与えます。普段使用している一つ上のギヤでも、すいすい曲がれて、グイグイ加速します。とにかく高い走行性能を求める方に強くおすすめします。Φ100×370サイズの多段圧縮膨張構造サイレンサーが奏でるサウンドは、まるで250ccクラスのマシンを彷彿とさせる迫力の重低音質です。長時間走行でも疲れを感じさせない心地良い、歯切れの良いサウンドに仕上げました。エキゾーストパイプは、耐久性に優れたSUS304 ステンレス素材を採用しました。サイレンサーアウターカバーにも同素材を採用し、表面に特殊な鏡面処理を施し、高い次元での光沢を持たせております。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 材質 規格 適合車種
6040Y 1個 HONDA テールパイプ/SUS、サイレンサーアウターカバー/Titan 政府 GROM

4. マフラー 80D-RAPTOR Titan RPM

販売価格(税別) 94,980 税込104,478
出荷目安:181日
RPM マフラー 80D-RAPTOR Titan 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自開発の多段圧縮膨張構造サイレンサーRAPTORを搭載しました。 サイレンサー内部は、3つの膨張室に分かれており、その膨張室の容量や隔壁間を結ぶバイパスパイプ全長およびパイプ内径をミリ単位で変更しながら実走行テスト・シャーシダイナモテスト・モニタリングを行い、ベストな背圧セッティングを追及してから製品化しております。開発にかかるコストにとらわれずに研究を行った結果、1000種類以上のサイレンサー構想と300種類を超える試作サイレンサーを製作し、それらが80D-RAPTORブランドマフラー開発の基本となっております。スタンダードサイレンサーとの交換(スリップオン)のみで走行性能アップを実現しました。トルク特性をフルフラットに向上させているため、とても扱い易く、レスポンスが良く、どの回転域からスロットルをオープンにしても力強い加速フィールを発揮します。安心してライディングを楽しんでいただけるよう、平成22年4月1日以降生産車から適用になった「マフラー政府認証」を取得しております。走り出しからの力強さだけでなく、どの速度域・回転域からアクセルを開けても、まるで車体が浮かび上がる様な抜群の加速力をマシンに与えます。普段使用している一つ上のギヤでも、すいすい曲がれて、グイグイ加速します。とにかく高い走行性能を求める方に強くおすすめします。Φ100×370サイズの多段圧縮膨張構造サイレンサーが奏でるサウンドは、まるで250ccクラスのマシンを彷彿とさせる迫力の重低音質です。長時間走行でも疲れを感じさせない心地良い、歯切れの良いサウンドに仕上げました。エキゾーストパイプは、耐久性に優れたSUS304 ステンレス素材を採用しました。サイレンサーアウターカバーにも同素材を採用し、表面に特殊な鏡面処理を施し、高い次元での光沢を持たせております。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 材質 規格 適合車種
6040Z 1個 HONDA テールパイプ/SUS、サイレンサーアウターカバー/BlueTitan 政府 GROM

5. マフラー RPM FULL RPM

販売価格(税別) 43,980 税込48,378
出荷目安:181日
RPM マフラー RPM FULL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Φ80×300サイズのスリムなサイレンサーを搭載し、一目見るだけで、そのスポーティなライディングを思い浮かべる事の出来るスリップオンタイプマフラーに仕上げました。度重なる実走行チェックやシャーシダイナモチェックを行い、限界まで突き詰めた走行性能は、純正サイレンサーとの交換のみ(車体側のセッティング一切不要)で伸びのあるパワーをマシンに与えます。そして、その性能を一切損なわずに実現した上質なサウンド。目で見て、耳で聴いて、実際に乗って、、、あらゆる面で楽しめるマフラーです。純正エキゾーストパイプにジョイントさせるテールパイプは、耐久性に優れたSUS304 ステンレス素材を採用。サイレンサー本体のカバーパイプには、同ステンレス素材の表面に特殊な鏡面処理を施し、洗練された光沢を持たせました。Φ80×300サイズのスリムなサイレンサーを搭載し、一目見るだけで、そのスポーティなライディングを思い浮かべる事の出来るスリップオンタイプマフラーに仕上げました。。度重なる実走行チェックやシャーシダイナモチェックを行い、限界まで突き詰めた走行性能は、純正サイレンサーとの交換のみ(車体側のセッティング一切不要)で”伸び”のあるパワーをマシンに与えます。。そして、その性能を一切損なわずに実現した上質なサウンド。。目で見て、耳で聴いて、実際に乗って、あらゆる面で楽しめるマフラーです。。純正エキゾーストパイプにジョイントさせるテールパイプは、耐久性に優れたSUS304 ステンレス素材を採用。。サイレンサー本体のカバーパイプには、同ステンレス素材の表面に特殊な鏡面処理を施し、洗練された光沢を持たせました。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 材質 規格 適合車種
2071 1個 HONDA テールパイプ/SUS、サイレンサーアウターカバー/SUS 政府 GROM

6. マフラー RPM SLIP-ON RPM

販売価格(税別)    
RPM マフラー RPM SLIP-ON 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Φ80×300サイズのスリムなサイレンサーを搭載し、一目見るだけで、そのスポーティなライディングを思い浮かべる事の出来るスリップオンタイプマフラーに仕上げました。度重なる実走行チェックやシャーシダイナモチェックを行い、限界まで突き詰めた走行性能は、純正サイレンサーとの交換のみ(車体側のセッティング一切不要)で伸びのあるパワーをマシンに与えます。そして、その性能を一切損なわずに実現した上質なサウンド。目で見て、耳で聴いて、実際に乗って、、、あらゆる面で楽しめるマフラーです。純正エキゾーストパイプにジョイントさせるテールパイプは、耐久性に優れたSUS304 ステンレス素材を採用。サイレンサー本体のカバーパイプには、同ステンレス素材の表面に特殊な鏡面処理を施し、洗練された光沢を持たせました。Φ80×300サイズのスリムなサイレンサーを搭載し、一目見るだけで、そのスポーティなライディングを思い浮かべる事の出来るスリップオンタイプマフラーに仕上げました。。度重なる実走行チェックやシャーシダイナモチェックを行い、限界まで突き詰めた走行性能は、純正サイレンサーとの交換のみ(車体側のセッティング一切不要)で”伸び”のあるパワーをマシンに与えます。。そして、その性能を一切損なわずに実現した上質なサウンド。。目で見て、耳で聴いて、実際に乗って、あらゆる面で楽しめるマフラーです。。純正エキゾーストパイプにジョイントさせるテールパイプは、耐久性に優れたSUS304 ステンレス素材を採用。。サイレンサー本体のカバーパイプには、同ステンレス素材の表面に特殊な鏡面処理を施し、洗練された光沢を持たせました。

マフラー > マフラー
品番 内容量 材質 規格 メーカー 適合車種
2070 1個 テールパイプ/SUS、サイレンサーアウターカバー/SUS 政府 HONDA GROM

戻る ページ 1 次へ