ホンダ CB250F [250cc] 2015-17年式 マフラー モリワキエンジニアリング製

MC43 PGM-FI ■STD・Special Edition・STD ABS

ホンダ CB250F [250cc] 2015-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-MC43 原動機型式 MC41E 4st単気筒 水冷
フレームNo MC43 - 1100001 ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54S TL 140/70 - 17 66S TL
バッテリー YTX7L-BS 全長 2,035
スプロケット
14 36 二次減速比 2.571
プラグ
SIMR8A9 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,045
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 158
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
331±2.5
レベル
(mm)
150
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.40 L
フィルタ
交換時
1.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 MC43 ~ STD ABS
2017/2月
カラー変更
・ミレニアムレッド
・ブラック
2017 ~ 2017 MC43 ~ STD ABS無し
2017/2月
ラジエーターシュラウドとシートカウル側面にストライプ採用、シリンダーヘッドカバーとクランクケースカバーをブロンズ色。
カラー変更
・ミレニアムレッド
・ブラック
2015 ~ 2015 MC43 1100001 ~ 1199999 STD ABS(161kg)
2014/8月
カラー設定
・ブラック
・ミレニアムレッド
2015 ~ 2015 MC43 1100001 ~ 1199999 STD ABS無し(158kg)
2014/8月
水冷4stDOHC4バルブ単気筒。
フロントテレスコピックサス、リア5段階調節プリロードアジャスター装備プロリンク採用。
CB250F専用バーハンドル採用(アップライト)、バーグラフ表示タコメーター、燃料計、多機能デジタルメーター採用、など。
カラー設定
・ブラック
・ミレニアムレッド
2016 ~ 2016 MC43 1200001 ~ Special Edition ABS無し
2015/12月 特別カラー
・レモンアイスイエロー
2016 ~ 2016 MC43 1300001 ~ STD ABS
2016/1月
カラー変更
・ミレニアムレッド
・ブラック
2016 ~ 2016 MC43 1300001 ~ STD ABS無し
2016/1月
ミレニアムレッドのカラーリング構成変更(Fカウル下部をミレニアムレッド、Rカウルをブラック)。
カラー変更
・ミレニアムレッド
・ブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. エキゾースト(マフラー)CBR250R モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング エキゾースト(マフラー)CBR250R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MXシリーズ。車両の体格が一段と増した新型CBR250R。また、ニューライトシングルネイキッドがコンセプトで世に送り出されたCB250F。双方の共通である最高出力が高められたエンジンの特性に合わせた開発をおこない、新シリーズとして好評を得ている重量感溢れるをMXサイレンサーを組み合わせました。フルエキゾーストシステムは単気筒の特徴でもある軽快で力強い加速を最大限に体感できる仕上がりです。また、スリップオンマフラーも細部にまで性能開発が施されており、上質な仕上がりはモリワキのエキゾーストノートを十分に体感できる仕様になり、既存のZEROシリーズと全く異なるフォルムや音色を楽しんで頂きたいと考え世に送り出します。 WHITE TITANIUM。重厚感のあるチタン材をそのまま採用しワンランク上の高級感を演出。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 材質 共通 適合車種
01810-631L9-00 1個 ホンダ(HONDA) パイプ:ステンレス、サイレンサー:チタン 14-CB250F CBR250R

2. エキゾースト(マフラー)CBR250R モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング エキゾースト(マフラー)CBR250R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MXシリーズ。車両の体格が一段と増した新型CBR250R。また、ニューライトシングルネイキッドがコンセプトで世に送り出されたCB250F。双方の共通である最高出力が高められたエンジンの特性に合わせた開発をおこない、新シリーズとして好評を得ている重量感溢れるをMXサイレンサーを組み合わせました。フルエキゾーストシステムは単気筒の特徴でもある軽快で力強い加速を最大限に体感できる仕上がりです。また、スリップオンマフラーも細部にまで性能開発が施されており、上質な仕上がりはモリワキのエキゾーストノートを十分に体感できる仕様になり、既存のZEROシリーズと全く異なるフォルムや音色を楽しんで頂きたいと考え世に送り出します。 WHITE TITANIUM。重厚感のあるチタン材をそのまま採用しワンランク上の高級感を演出。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 材質 共通 適合車種
01810-6J1L9-00 1個 ホンダ(HONDA) サイレンサー:チタン 14-CB250F CBR250R

3. エキゾースト(マフラー)CBR250R モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング エキゾースト(マフラー)CBR250R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MXシリーズ。車両の体格が一段と増した新型CBR250R。また、ニューライトシングルネイキッドがコンセプトで世に送り出されたCB250F。双方の共通である最高出力が高められたエンジンの特性に合わせた開発をおこない、新シリーズとして好評を得ている重量感溢れるをMXサイレンサーを組み合わせました。フルエキゾーストシステムは単気筒の特徴でもある軽快で力強い加速を最大限に体感できる仕上がりです。また、スリップオンマフラーも細部にまで性能開発が施されており、上質な仕上がりはモリワキのエキゾーストノートを十分に体感できる仕様になり、既存のZEROシリーズと全く異なるフォルムや音色を楽しんで頂きたいと考え世に送り出します。 WHITE TITANIUM。重厚感のあるチタン材をそのまま採用しワンランク上の高級感を演出。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 材質 共通 適合車種
01810-6N1L9-00 1個 ホンダ(HONDA) サイレンサー:ステンレス 14-CB250F CBR250R

4. エキゾースト(マフラー)CBR250R モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング エキゾースト(マフラー)CBR250R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MXシリーズ。車両の体格が一段と増した新型CBR250R。また、ニューライトシングルネイキッドがコンセプトで世に送り出されたCB250F。双方の共通である最高出力が高められたエンジンの特性に合わせた開発をおこない、新シリーズとして好評を得ている重量感溢れるをMXサイレンサーを組み合わせました。フルエキゾーストシステムは単気筒の特徴でもある軽快で力強い加速を最大限に体感できる仕上がりです。また、スリップオンマフラーも細部にまで性能開発が施されており、上質な仕上がりはモリワキのエキゾーストノートを十分に体感できる仕様になり、既存のZEROシリーズと全く異なるフォルムや音色を楽しんで頂きたいと考え世に送り出します。 WHITE TITANIUM。重厚感のあるチタン材をそのまま採用しワンランク上の高級感を演出。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 材質 共通 適合車種
01810-621L9-00 1個 ホンダ(HONDA) パイプ:ステンレス、サイレンサー:チタン 14-CB250F CBR250R

5. エキゾースト(マフラー)CBR250R モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング エキゾースト(マフラー)CBR250R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MXシリーズ。車両の体格が一段と増した新型CBR250R。また、ニューライトシングルネイキッドがコンセプトで世に送り出されたCB250F。双方の共通である最高出力が高められたエンジンの特性に合わせた開発をおこない、新シリーズとして好評を得ている重量感溢れるをMXサイレンサーを組み合わせました。フルエキゾーストシステムは単気筒の特徴でもある軽快で力強い加速を最大限に体感できる仕上がりです。また、スリップオンマフラーも細部にまで性能開発が施されており、上質な仕上がりはモリワキのエキゾーストノートを十分に体感できる仕様になり、既存のZEROシリーズと全く異なるフォルムや音色を楽しんで頂きたいと考え世に送り出します。 WHITE TITANIUM。重厚感のあるチタン材をそのまま採用しワンランク上の高級感を演出。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 材質 共通 適合車種
01810-651L9-00 1個 ホンダ(HONDA) パイプ:ステンレス、サイレンサー:ステンレス 14-CB250F CBR250R

6. エキゾースト(マフラー)CBR250R モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング エキゾースト(マフラー)CBR250R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MXシリーズ。車両の体格が一段と増した新型CBR250R。また、ニューライトシングルネイキッドがコンセプトで世に送り出されたCB250F。双方の共通である最高出力が高められたエンジンの特性に合わせた開発をおこない、新シリーズとして好評を得ている重量感溢れるをMXサイレンサーを組み合わせました。フルエキゾーストシステムは単気筒の特徴でもある軽快で力強い加速を最大限に体感できる仕上がりです。また、スリップオンマフラーも細部にまで性能開発が施されており、上質な仕上がりはモリワキのエキゾーストノートを十分に体感できる仕様になり、既存のZEROシリーズと全く異なるフォルムや音色を楽しんで頂きたいと考え世に送り出します。 WHITE TITANIUM。重厚感のあるチタン材をそのまま採用しワンランク上の高級感を演出。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 材質 共通 適合車種
01810-6K1L9-00 1個 ホンダ(HONDA) サイレンサー:チタン 14-CB250F CBR250R

戻る ページ 1 次へ