ホンダ スーパーカブ90 [90cc] 1986-99年式 ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル ホンダ製

HA02 カスタム(CM)

ホンダ スーパーカブ90 [90cc] 1986-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
HA02 原動機型式 HA02A 4st単気筒 空冷
フレームNo HA02 - 1500001 ~ 排気量 85
タイヤ
2.50 - 17 4PR WT 2.50 - 17 6PR WT
バッテリー YTX4L-BS(縦置) 全長 1,840
スプロケット
15 39 二次減速比 2.600
プラグ
C6HSA 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ 420 リンク数 98 備考
全高 1,035
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 82
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯82/♯85
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1986 ~ 1987 HA02 1500001 ~ 1523972 セル標準装備(スーパーカスタム→カスタムへ名称変更)
1988 ~ 1991 HA02 1600001 ~ 1709092
1992 ~ 1992 HA02 1800001 ~ 1836869 1991/10月
鍛造ブレーキペダル採用。グラフィック、エンブレム変更。
1993 ~ 1994 HA02 1900001 ~ 1950816 スーパーカスタム
1995 ~ 1996 HA02 2000001 ~ 2056595
1997 ~ 1998 HA02 2100001 ~ 2168024 1996/12月
TUFFUPチューブ装備。
1999 ~ 1999 HA02 2200001 ~ 2499999 1998/12月
マフラーガード装着

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ケーブルCOMP. フロントブ 45450GK4760 ホンダ

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
5営業日後以内
ホンダ ケーブルCOMP. フロントブ 45450GK4760 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 他社参考品番(NTB)
45450GK4760 1個 45450GB4680 スーパーカブ 1992-1999年式:ファースト C50CM/D/S/B(N)に適合 BCH-008F

2. ケーブルCOMP. フロントブ 45450GB5J50 ホンダ

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
5営業日後以内
ホンダ ケーブルCOMP. フロントブ 45450GB5J50 1個
レビュー: 4.50(2)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(NTB)
45450GB5J50 1個 スーパーカブ90 1986-1999年式:ファースト C90D/CM(X)に適合 BCH-023F

3. ケーブルCOMP. フロントブ 45450GBJ830 ホンダ

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
5営業日後以内
ホンダ ケーブルCOMP. フロントブ 45450GBJ830 1個
レビュー: 5.00(1)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(NTB)
45450GBJ830 1個 C50/70/90 BCH-001F

4. ケーブルCOMP. フロントブ 45450GBJ000 ホンダ

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
5営業日後以内
ホンダ ケーブルCOMP. フロントブ 45450GBJ000 1個
レビュー: 5.00(1)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(NTB)
45450-GBJ-830 1個 スーパーカブ 1992-1999年式:ファースト C50CM/D/S/B(P)に適合 BCH-002F

戻る ページ 1 次へ