ホンダ GROM [125cc] 2013-15年式 オイル・燃料関連パーツ KITACO製

JC61 国内モデル 前期型 PGM-FI

ホンダ GROM [125cc] 2013-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JC61 原動機型式 JC61E 4st単気筒 空冷
フレームNo JC61 - 1000001 ~ 1299999 排気量 124
タイヤ
120/70 - 12 51L TL 130/70 - 12 56L TL
バッテリー YTZ5S 全長 1,760
スプロケット
15 34 二次減速比 2.266
プラグ
CPR6EA-9 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ 420 リンク数 106 備考
全高 1,010
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 102
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 880 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 850 ブレーキ後 備考 スロットル:875/835
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
221.0±1.5 /
レベル
(mm)
75 /
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2013 JC61 1000001 ~ 1099999 2013/6月
空冷4stOHC単気筒。
新設計スチール製ものバックボーンフレーム採用。
ワイドサイズF/R12インチタイヤ、倒立Fォーク、前後ディスクブレーキ装備。
タンデム走行対応ロングシート。LEDテールランプ採用、液晶デジタルメーター(ピードメータ/タコメータ/オドメータ/燃料計、時計)採用、など。
カラー設定
・パールクィーンビーイエロー
・アステロイドブラックメタリック
・パールバレンタインレッド
2014 ~ 2014 JC61 1100001 ~ 1199999 2014/4月 マイナーチェンジ
ホイール、前後ブレーキキャリパー、サイドカバーガーニッシュをゴールドに変更。
車体色同色のシートカウル、ヘッドライトステーに変更。
カラー追加
・パールヒマラヤズホワイト(新色)
・アステロイドブラックメタリック(継続)
・パールバレンタインレッド(継続)
2015 ~ 2015 JC61 1200001 ~ 1299999 2015/3月 カラー変更
サイドカバー、Rカウルをマットブラック塗装。ウイングマークをレッドに変更、GROMロゴ拡大(サイドカバー)。
カラー設定
・マリゴールドイエロー(新色)
・パールヒマラヤズホワイト(継続)
・アステロイドブラックメタリック(継続)
※パールバレンタインレッドは廃色

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. スーパーオイルポンプKIT KITACO

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
2営業日後以内
KITACO スーパーオイルポンプKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイル吐出量を増大させる事により、冷却性能の低下やオイルクーラー装着時の油圧低下を防ぐグロム用スーパーオイルポンプKITです。ハイチューニングを施したエンジンの必須パーツです。オイルポンプローターの厚みをノーマルから約40%増やす事によって、オイルポンプ吐出量を増やす事ができます。排気量アップやオイルクーラーとの併用時にオイル循環量を増やすことで冷却効果の向上が期待できます。

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量
331-1432000 1セット

2. シーリングワッシャーオイルチェックボルト KITACO

販売価格(税別) 119 税込131
2営業日後以内
KITACO シーリングワッシャーオイルチェックボルト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同サイズの補修用ガスケット、シーリングワッシャーです。エンジン分解組立時には新品への交換が必要です。

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量
70-092-14321 1個

3. カーボンキャッチタンク KITACO

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
出荷目安:15日
KITACO カーボンキャッチタンク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ピストン運動のさまたげとなるケース内部の圧力をエンジン各所のブリーザーパイプから取り出し、パワーロスとクランクケース内の温度上昇を低減します。同時に吹き出るオイルをキャッチタンクが確実に受け止め、圧力のみを大気放出。4ストロークエンジンの定番のチューニングパーツです。アルミ製カーボン巻のキャッチタンクボトルを採用。ボトルキャップ部分はアルミ削り出し、アルマイト仕上げとなっています。

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量 適合車種 外径×長さL(Φ×mm) 容量(cc)
616-1432220 1個 グロム(FNO,JC61-1000001~1299999) レッド 63×(ボトル)115 220

4. カーボンキャッチタンク KITACO

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
5営業日後以内
KITACO カーボンキャッチタンク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ピストン運動のさまたげとなるケース内部の圧力をエンジン各所のブリーザーパイプから取り出し、パワーロスとクランクケース内の温度上昇を低減します。同時に吹き出るオイルをキャッチタンクが確実に受け止め、圧力のみを大気放出。4ストロークエンジンの定番のチューニングパーツです。アルミ製カーボン巻のキャッチタンクボトルを採用。ボトルキャップ部分はアルミ削り出し、アルマイト仕上げとなっています。

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量 適合車種 外径×長さL(Φ×mm) 容量(cc)
616-1432200 1個 グロム(FNO,JC61-1000001~1299999) ブラック 63×(ボトル)115 220

5. カーボンキャッチタンク KITACO

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
5営業日後以内
KITACO カーボンキャッチタンク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ピストン運動のさまたげとなるケース内部の圧力をエンジン各所のブリーザーパイプから取り出し、パワーロスとクランクケース内の温度上昇を低減します。同時に吹き出るオイルをキャッチタンクが確実に受け止め、圧力のみを大気放出。4ストロークエンジンの定番のチューニングパーツです。アルミ製カーボン巻のキャッチタンクボトルを採用。ボトルキャップ部分はアルミ削り出し、アルマイト仕上げとなっています。

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量 適合車種 外径×長さL(Φ×mm) 容量(cc)
616-1432210 1個 グロム(FNO,JC61-1000001~1299999) シルバー 63×(ボトル)115 220

戻る ページ 1 次へ