ホンダ エイプ100 [100cc] 2009-16年式 ランプ・電球類 KIJIMA(キジマ)製

HC07 ■STD

ホンダ エイプ100 [100cc] 2009-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-HC07 原動機型式 HC07E 4st単気筒 空冷
フレームNo HC07 - 1600001 ~ 排気量 99
タイヤ
120/80 - 12 55J TL 120/80 - 12 55J TL
バッテリー YTX4L-BS 全長 1,715
スプロケット
15 33 二次減速比 2.200
プラグ
SILR6A7S 本数 1
全幅 770
チェーン
サイズ 420 リンク数 104 備考
全高 970
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 90
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ 915 チョーク メーター 770 スロットル 805
ブレーキ前 1035 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
174
レベル
(mm)
131
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2016 HC07 1600001 ~ STD(前後ドラム)
2008/9月 マイナーチェンジ
型式変更(BC→EBJ)。
平成19年国内排出ガス規制適合。(触媒装置をEXパイ内に2個採用)。
バッテリー新装備。
キャブレタセッティング最適化。
ブラックとグレーツートンシート採用。
カラー設定
・シャスタホワイト
・ファイティングレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. APE50/100 テールランプKIT(FI車不可) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) APE50/100 テールランプKIT(FI車不可) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 バルブ
218-2037 1個 G18、12V10/5W

2. フェンダーレステールランプKIT KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) フェンダーレステールランプKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様 タイプ 適合車種 バルブ
218-2038 1個 フェンダーレスタイプ
純正フレームへボルトON装着
ミニミニルーカス APE50専用 G18:12V10/5W

3. フェンダーレステールランプKIT KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) フェンダーレステールランプKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様 タイプ 適合車種 バルブ
218-2045 1個 フェンダーレスタイプ
純正フレームへボルトON装着
ミニキャッツアイ APE100専用 G18:12V10/5W

4. フェンダーレステールランプKIT KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) フェンダーレステールランプKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様 タイプ 適合車種 バルブ
218-2046 1個 フェンダーレスタイプ
純正フレームへボルトON装着
ミニミニルーカス APE100専用 G18:12V10/5W

5. フェンダーレステールランプKIT KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) フェンダーレステールランプKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様 タイプ 適合車種 バルブ
218-2040 1個 純正リアフレームへボルトON装着可能
ゴムベース付属
ミニキャッツアイ APE50/100共用 G18:12V10/5W

6. フェンダーレステールランプKIT KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) フェンダーレステールランプKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様 タイプ 適合車種 バルブ
218-2041 1個 純正リアフレームへボルトON装着可能
ゴムベース付属
ミニミニルーカス APE50/100共用 G18:12V10/5W

戻る ページ 1 次へ