ホンダ VT750S [750cc] 2010-12年式 ランプ・電球類 KIJIMA(キジマ)製

RC58 PGM-FI ■モデル名:VT750SA/ B/C

ホンダ VT750S [750cc] 2010-12年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-RC58 原動機型式 RC58E V型2気筒 水冷
フレームNo RC58 - 1000001 ~ 排気量 745
タイヤ
100/90 - 19 57H WT 150/80 B 16 71H WT
バッテリー YTZ14S 全長 2,295
スプロケット
17 38 二次減速比 2.230
プラグ
DPR7EA-9 本数 4
全幅 870
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,135
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 232
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,070 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1050 ブレーキ後 備考 スロットル:865/890
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
468±2.5
レベル
(mm)
152
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.30 L
フィルタ
交換時
2.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2010 RC58 1000264 ~ 1099999 水冷4stV型2気筒750ccエンジン搭載。
スリムでコンパクトな、ダブルクレードルフレーム採用。
750mm低いシート高によって優れた足着き性。
カラー設定
・ヘビーグレーメタリック
・パールフェイドレスホワイト
2011 ~ 2011 RC58 1100001 ~ 2011/1月
カラー変更
・パールヘロンブルー(トリコロール/新色)
・ヘビーグレーメタリック(継続)
2012 ~ 2012 RC58 1200001 ~ 2011/12月
カラー変更
・キャンディータヒチアンブルー(新色)
・パールヘロンブルー(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

12件中 1件~12件

並び替え:

1. ウインカーレンズ 純正タイプ(クリア) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 999 税込1,099
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ウインカーレンズ 純正タイプ(クリア) 1個
レビュー: 4.80(10)

【特長】純正交換タイプのウインカーレンズ。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種
217-4419 1個 クリア ホンダ 33401-MBA-611 シャドウ 2001-2003年式:フロント左右/リア左右に使用

2. ウィンカーステー メッキ  217-1047 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ウィンカーステー メッキ 217-1047 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:217-1047

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
217-1047 1個

3. リアウインカーステー(車種専用) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) リアウインカーステー(車種専用) 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リア側ウインカーを社外品に組み替える際のステーセットです。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
217-2023 1セット(2個)

4. CSタイプウインカーランプ  (アルミダイキャスト) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) CSタイプウインカーランプ (アルミダイキャスト) 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 寸法(mm) タイプ レンズ色 付属バルブ
219-5066 1セット(2個) 66×37×41 CS2 アンバー G18:12V23W

5. CSタイプウインカーランプ  (アルミダイキャスト) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) CSタイプウインカーランプ (アルミダイキャスト) 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 寸法(mm) タイプ レンズ色 付属バルブ
219-5067 1セット(2個) 66×37×41 CS2 アンバー G18:12V23/8W

6. CSタイプウインカーランプ  (アルミダイキャスト) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) CSタイプウインカーランプ (アルミダイキャスト) 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 寸法(mm) タイプ レンズ色 付属バルブ
219-5068 1セット(2個) 66×37×41 CS2 クリア G18:12V23W

7. CSタイプウインカーランプ  (アルミダイキャスト) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) CSタイプウインカーランプ (アルミダイキャスト) 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 寸法(mm) タイプ レンズ色 付属バルブ
219-5069 1セット(2個) 66×37×41 CS2 クリア G18:12V23/8W

8. ウインカーランプ CS2タイプ スクエアー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ウインカーランプ CS2タイプ スクエアー 1セット(2個)
レビュー: 4.00(3)

【特長】アルミダイキャストボディ。スタイリッシュなスリムタイプのウインカー。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 タイプ レンズ色 主な適合車種
219-5163 1セット(2個) Sバルブ S/A アンバー NC700/750S/X/CRF250L

9. ウインカーランプ CS2タイプ スクエアー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ウインカーランプ CS2タイプ スクエアー 1セット(2個)
レビュー: 4.00(3)

【特長】アルミダイキャストボディ。スタイリッシュなスリムタイプのウインカー。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 タイプ レンズ色
219-5164 1セット(2個) Wバルブ S/A アンバー

10. ウインカーランプ CS2タイプ スクエアー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ウインカーランプ CS2タイプ スクエアー 1セット(2個)
レビュー: 4.00(3)

【特長】アルミダイキャストボディ。スタイリッシュなスリムタイプのウインカー。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 タイプ レンズ色 サイズ(mm)
219-5165 1セット(2個) Sバルブ S/C クリア 66×37×41

11. ウインカーランプ CS2タイプ スクエアー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ウインカーランプ CS2タイプ スクエアー 1セット(2個)
レビュー: 4.00(3)

【特長】アルミダイキャストボディ。スタイリッシュなスリムタイプのウインカー。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 タイプ レンズ色
219-5166 1セット(2個) Wバルブ S/C クリア

12. ウインカーステー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ウインカーステー 1セット(2個)
レビュー: 3.60(5)

【特長】シャフトタイプのウインカーステー

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 材質 全長(mm) ねじ径
217-1031 1セット(2個) スチール 45 メッキ M10

戻る ページ 1 次へ