ホンダ CB400 SUPER FOUR [400cc] 1999-01年式 ランプ・電球類
NC39 ハイパーVTEC SPEC1 ■STD
ホンダ CB400 SUPER FOUR [400cc] 1999-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1999 ~ 1999 | NC39 1000001 ~ 1007220 | 19992/月 フルモデルチェンジ ハイパーVTEC可変バルブシステム搭載。エキゾーストエアインジェクションシステム(平成12年排出ガス規制対応)。 ホイールベース35mm短縮、エンジン搭載位置10mmダウン(従来VersionS比)。 電気式メーター、前後ラジアルタイヤ装備、など。 カラー設定 ・フォースシルバーメタリック(ストライプ) ・キャンディフェニックスブルー ・ブルー |
| 2000 ~ 2000 | NC39 1010000 ~ 1019999 | 2002/2月 マイナーチェンジ 盗難抑止強化コンビネーションスイッチ装備(ハンドルロック機構とシリンダー改良)、Rショックスプリング色変更(ブラック→レッド)。 カラー変更 ・イタリアンレッド(ストライプ) ・キャンディフェニックスブルー(継続) ・フォースシルバーメタリック(継続) |
| 2001 ~ 2001 | NC39 1020001 ~ 1029999 | 2001/1月 カラー変更 ・ブラック(復活) ・キャンディフェニックスブルー(継続) ・フォースシルバーメタリック(継続) 継続色はタンデムステップホルダー色変更(シルバー→ブラック) カラーオーダープラン設定あり。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】デイトナは、旧車やネイキッドバイク、シングル、アメリカンバイクのヘッドライトカスタムに使用する、ヘッドライト本体ユニットをラインアップしております。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 62244 | 1個 | CB1300SF('98~'02)、CB400SFハイパーVTECⅠ/Ⅱ('99~'03)、CB400SF('92~'98)、CB400SFバージョンS('96~'99)、CB400FOUR('97~'98)、VTR250('98~)、ホーネット250('96~'00)、ゼファー750(ALL)、ゼファーx(ALL)、ゼファー400('89~'95)、ZRX-Ⅱ('95~'04)、パリオス/Ⅱ('91~'05)など 使用不可車両XJR1300(ALL)、XJR400(ALL)、ゼファー1100(ALL) |
【特長】取り付けに必要なパーツが全て揃った完全ボルトオンキットです。(水の浸入を防ぐ防水スポンジ付き)
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 052447-13 | 1個 | CB400SF H-VTEC SPEC1/CB400SF H-VTEC SPEC2(99-03) |
| 品番 | 内容量 | レンズ色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 052499-33 | 1個 | CL | CB400SF SPEC1/2(99-03) |
| 品番 | 内容量 | レンズ色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 052498-33 | 1個 | OR | CB400SF SPEC1/2(99-03) |
| 品番 | 内容量 | レンズ色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 052492-33 | 1個 | CL | CB400SF SPEC1/2(99-03) |
| 品番 | 内容量 | レンズ色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 052491-33 | 1個 | OR | CB400SF SPEC1/2(99-03) |
| 品番 | 内容量 | レンズ色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 052433-33 | 1個 | CL | CB400SF SPEC1/2(99-03) |
| 品番 | 内容量 | レンズ色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 052432-33 | 1個 | OR | CB400SF SPEC1/2(99-03) |
【特長】二輪車専用設計の高効率LEDコンバージョンキット。軽量ボディーは灯具への負担を抑え、二輪車の過酷な環境にも耐える高耐熱仕様。できるだけハロゲンバルブと同じ配光となるよう、LEDでの360°照射を実現。2Dアジャスタブルシステム搭載で、より正確な配光を実現。取付け部の口金を前後方向・回転方向に調整可能。見たいところを正確に照射します。車検対応。
| 品番 | 内容量 | 消費電力(W) | 適合 | 色温度(K) | 動作電圧 |
|---|---|---|---|---|---|
| LEDCV1H4 | 1個 | 22 | 樹脂レンズ | 6500 | DC8~18V |
【特長】ドライバーをバルブ内に収めたことで、装着がより簡単に!Force Rayゆずりのワイドな配光は、暗い道でも安心してライディングが可能。内蔵の温度センサーが素子の温度上昇を管理。長寿命を実現しました。●高輝度LED素子をHi/Low各8個配置したワイドな配光!明るさ Hiビーム2150ルーメン/Lowビーム2000ルーメン(当社測定より)。●ドライバー一体型。●JIS規格D5500に基づいた設計。●色温度6500ケルビン。●防塵防水構造電動ファン採用!!
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 97896 | 1セット |
| 品番 | 内容量 | レンズ色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 050090-91 | 1個 | クリアー | CB400SF SPEC1/2(99-03) |
| 品番 | 内容量 | レンズ色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 050090-92 | 1個 | スモーク | CB400SF SPEC1/2(99-03) |
【特長】■ハロゲンバルブ比約50%程度の消費電力で2倍相当(ロービーム時)の明るさを実現。■コンパクト。■高速ファン搭載アルミ製ヒートシンクを採用。■H.I.D.に近いワイドな照射光を出せる設計。■車検対応
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 94282 | 1個 | エリミネーター125 2001-2008年式:Hi/Lowに適合 |
戻る ページ 1 次へ