ホンダ CBR600RR [600cc] 2005-06年式 ドレンボルト KIJIMA(キジマ)製

PC37 PGM-DSFI ■STD・Secial Edition

ホンダ CBR600RR [600cc] 2005-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-PC37 原動機型式 PC37E 並列4気筒 水冷
フレームNo PC37 - 1200001 ~ 排気量 599
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,010
スプロケット
16 41 二次減速比 2.562
プラグ
IMR8C-9HES/VUH24D 本数 4
全幅 690
チェーン
サイズ 530 リンク数 112 備考
全高 1,115
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 194
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
362
レベル
(mm)
120
種類 SP3
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.60 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2005 PC37 1200001 ~ 1299999 STD
2005/1月 フルモデルチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ。
マフラー製造方法、マフラープロテクター構造、スイングアーム構造など約65%のパーツ見直し、5.6kg軽量化。
φ41mm倒立Fフォーク、ラジアルマウントキャリパー採用。
スクリーン形状デザインへ変更(RC211Vと同)。エアインダクト、テールカウルデザイン変更。
カラー変更
・イタリアンレッド
・フォースシルバーメタリック(体側面ブラックストライプ)
・ブラック(ソリッド)
2006 ~ 2006 PC37 1300001 ~ Special Edition
2005/11
Team Movistar Honda MotoGカラー。
ピンストライプ塗装ホイール(国内専用仕様)、フレームシルバー塗装(Special Edition専用)。
・キャンディタヒチアンブルー
2006 ~ 2006 PC37 1300001 ~ STD
2005/11 カラー変更
・パールファイアーオレンジ
・グラファイトブラック
・イタリアンレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワイヤーロックドレンボルト 1個
レビュー: 4.58(19)

【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ねじの呼び ねじ長さ(mm) ピッチ(mm) 付属品
105-1202 1個 M12 12 1.5 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー

2. ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワイヤーロックドレンボルト 1個
レビュー: 4.58(19)

【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ねじの呼び ねじ長さ(mm) ピッチ(mm) 付属品
105-1203 1個 M12 15 1.5 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー

戻る ページ 1 次へ