ホンダ ホーネット [250cc] 2003-07年式 ドレンボルト KIJIMA(キジマ)製

MC31 ■モデル名:CB250F3/F6/F7

ホンダ ホーネット [250cc] 2003-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-MC31 原動機型式 MC14E 並列4気筒 水冷
フレームNo MC31 - 1300001 ~ 排気量 249
タイヤ
130/70 ZR 16 61W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ7S 全長 2,045
スプロケット
14 45 二次減速比 3.214
プラグ
CR9EH-9 本数 4
全幅 740
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,055
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 151
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯88+♯90
ケーブル長
クラッチ 915 チョーク 800 メーター スロットル
ブレーキ前 750 ブレーキ後 680 備考 スロットル:805/810
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 15w
ガラス型式 T20 T13
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
474
レベル
(mm)
103
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
2.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2004 MC31 1300001 ~ 1399999 マイナーチェンジ
2006 ~ 2006 MC31 1400001 ~ 1499999 2005/12/24
マイナーチェンジ
マルチリフレクターヘッドライト採用
2006 ~ 2006 MC31 1400001 ~ 1499999 デラックス
ツートンカラー
2007 ~ 2007 MC31 1500001 ~ カラー変更
2006/12
2007 ~ 2007 MC31 1500001 ~ デラックス
カラー変更
2006/12

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワイヤーロックドレンボルト 1個
レビュー: 4.58(19)

【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ねじの呼び ねじ長さ(mm) ピッチ(mm) 付属品
105-1204 1個 M14 16 1.5 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー

戻る ページ 1 次へ