ホンダ X-ADV [750cc] 2021-22年式 ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット KIJIMA(キジマ)製
RH10 DCT ABS
ホンダ X-ADV [750cc] 2021-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2021 ~ 2021 | RH10 1000001 ~ | DCT ABS 2021/3月 フルモデルチェンジ 水冷4stOHC4バルブ直列2気筒。 平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。 ラゲッジスペース容量22L。 TBW(スロットルバイワイヤシステム)、HSVCS(Honda Smartphone Voice Control system)新採用。 デイタイムランニングヘッドライト採用。オールLED化したヘッドライト、テールランプ。 カラー設定 ・パールディープマッドグレー ・グラファイトブラック |
| 2022 ~ 2022 | RH10 1100001 ~ | DCT ABS 2022/7月 カラー変更 ・グランプリレッド(新色) ・マットバリスティックブラックメタリック(新色) ・パールディープマッドグレー |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥159
税込¥175
KIJIMA(キジマ)
Oリング オイルフィルターカバー用
1個
オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
【特長】ホンダ純正 Oリング: 91302-K0G-911/91302-PA9-003 対応
| 品番 | 内容量 | 適合 | 寸法(Φ×mm) | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 105-7360 | 1個 | ホンダ 91302-K0G-911 | 2.2×39.8 | スーパーカブ110(JA44/JA59)・クロスカブ(JA45/JA60)・モンキー125(JB03)・CT125 ハンターカブ(JA65)・グロム(JC92)・NC700/750シリーズ etc |
戻る ページ 1 次へ