ホンダ ホーク2 CB400T [400cc] 1977-81年式 ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット K-CON(キタコ)製

CB400T ■モデル名:CB400T/Z/A

ホンダ ホーク2 CB400T [400cc] 1977-81年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CB400T 原動機型式 CB400TE 空冷
フレームNo CB400T - 1000003 ~ 1036679 排気量 395
タイヤ
3.60 S 19 4PR TL 4.10 S 18 4PR TL
バッテリー FB12A-A(縦置) 全長 2,150
スプロケット
17 36 二次減速比
プラグ
D8EA 本数 2
全幅 840
チェーン
サイズ 530 リンク数 100 備考
全高 1,180
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 181
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,050 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1150/1150
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
140
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1978 ~ 1981 CB400T ~ タンク形状変更
1977 ~ 1977 CB400T 1000003 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. アルミ製シーリングワッシャー K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 159 税込175
0営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミ製シーリングワッシャー 1個
レビュー: 4.22(27)

【特長】アルミドレン/バンジョーワッシャーとして使用出来ます。【用途】ドレンボルト用

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 寸法C(mm) 寸法A(mm) 寸法B(mm) 材質
0900-092-00005 1個 2 14 22 アルミ

2. アルミドレンワッシャ K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 179 税込197
2営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミドレンワッシャ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】●アルミドレンワッシャーとして使用出来ます。●アルミ材製

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
0900-092-00007 1個

戻る ページ 1 次へ