ホンダ フォルツァX [250cc] 2004-07年式 カスタムパーツ(エンジン) ホンダ製

MF08 PGM-FI ■STD

ホンダ フォルツァX [250cc] 2004-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-MF08 原動機型式 MF08E 4st単気筒 水冷
フレームNo MF08 - 1000001 ~ 排気量 249
タイヤ
110/90 - 13 55P TL 130/70 - 12 56L TL
バッテリー FTZ12S 全長 2,165
スプロケット
二次減速比 2.642
プラグ
DPR7EA-9 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,180
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 185
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 クラッチ:- チョーク:- スロットル:1800/1780 ブレーキ前:ダイレクト(L)1250 ブレーキ後:マスターからジョイント700
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 T20 T20
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(大)

フォークオイル
L R

(cc)
166±2.5
レベル
(mm)
89
種類 10号
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2005 MF08 1000001 ~ 2004/4月 フルモデルチェンジ
ベーシックスポーティータイプ。
バックボーンフレーム、前後サス、ホイール新設計。2灯ヘッドライト(60/55W)、左右分割2眼テールランプ、ブラックスモークメーターバイザー、4連メーターなど装備。
Hondaスマートカードキーシステム採用。
カラー設定
・サイバーシルバーメタリック
・パールミルキーホワイト
・ピュアブラック
2006 ~ 2006 MF08 1300001 ~ 2006/5月 モデルチェンジ
メーターバイザー、ガーニッシュ、ヘッドライト形状変更。
左右テールランプユニット(リアカウルビルトイン)をクリアレンズ変更、内部ストップランプ、ウィンカーデザインを丸型へ、LED(片側9個)採用。
カラー設定
・ピュアブラック
・パールミルキーホワイト
2007 ~ 2007 MF08 1400001 ~ 2007/02/19

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ピースセット スライド 22011KAB000 ホンダ

販売価格(税別) 579 税込637
0営業日後以内
ホンダ ピースセット スライド 22011KAB000 1セット(3個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 主な適合純正品番 他社参考品番(NTB)
22011KAB000 1セット(3個) 22011-K04-930 DPH-02

戻る ページ 1 次へ