ホンダ Dio [50cc] 2007-16年式 カスタムパーツ(エンジン) ホンダ製

AF68 4st STD/スペシャル(限定販売) PGM-FI搭載■モデル名:NSK50SH8/9/A/B/E

ホンダ Dio [50cc] 2007-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-AF68 原動機型式 AF67E 4st単気筒 空冷
フレームNo AF68 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
80/100 - 10 46J TL 80/100 - 10 46J TL
バッテリー YTX4L-BS 全長 1,720
スプロケット
二次減速比 3.770
プラグ
CR7HSA-9 本数 1
全幅 630
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,020
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 81
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH11
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2008 AF68 1000001 ~ 1099999 マイナーチェンジ
排出ガス規制適合
電子制御燃料噴射システム(PGM-FI)搭載
2008 ~ 2008 AF68 1100001 ~ 1199999
2009 ~ 2009 AF68 1200001 ~ 1299999 カラー変更
2010 ~ 2010 AF68 1200001 ~ 1299999 STD
前後ホイールをブラック、両サイドに新デザインのDioロゴステッカー採用。
カラー変更
・キャンディーアルジャブルー/パールキャンサーホワイト
2010 ~ 2010 AF68 1200001 ~ 1299999 スペシャル(限定発売)
カラー変更
・ヘビーグレーメタリック-U
Dioロゴステッカーはゴールド
2011 ~ 2011 AF68 1300001 ~ スペシャル(1000台限定発売)
シャンパンゴールドカラーのホイールやゴールドカラーのロゴステッカーを装備
カラー変更(パールツインクルブラック)
2011 ~ 2011 AF68 1300001 ~ 一部改良
エンジンの熟成を図り、より扱いやすい出力特性
カラー変更(パールアメジストパープル)
2013 ~ 2016 AF68 1400001 ~ カラー変更
・マットアクシスグレーメタリック/アズキブラウンメタリック/パールコットンアイボリー(新色)
・デジタルシルバーメタリック/パールアメジストパープル(継続色)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ピース スライド 22132GW0000 ホンダ

販売価格(税別) 209 税込230
5営業日後以内
ホンダ ピース スライド 22132GW0000 1個
レビュー: 3.00(1)

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(NTB)
22132GW0000 1個 ジャイロX 1989-1998年式:NJ50MDL/Nに適合 DPH-01

戻る ページ 1 次へ