ホンダ エイプ100 [100cc] 2009-16年式 カスタムパーツ(エンジン) DAYTONA(デイトナ)製

HC07 ■STD

ホンダ エイプ100 [100cc] 2009-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-HC07 原動機型式 HC07E 4st単気筒 空冷
フレームNo HC07 - 1600001 ~ 排気量 99
タイヤ
120/80 - 12 55J TL 120/80 - 12 55J TL
バッテリー YTX4L-BS 全長 1,715
スプロケット
15 33 二次減速比 2.200
プラグ
SILR6A7S 本数 1
全幅 770
チェーン
サイズ 420 リンク数 104 備考
全高 970
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 90
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ 915 チョーク メーター 770 スロットル 805
ブレーキ前 1035 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
174
レベル
(mm)
131
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2016 HC07 1600001 ~ STD(前後ドラム)
2008/9月 マイナーチェンジ
型式変更(BC→EBJ)。
平成19年国内排出ガス規制適合。(触媒装置をEXパイ内に2個採用)。
バッテリー新装備。
キャブレタセッティング最適化。
ブラックとグレーツートンシート採用。
カラー設定
・シャスタホワイト
・ファイティングレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. ユオンケイ ホンダAPE/ドリーム50 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ユオンケイ ホンダAPE/ドリーム50 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】油温計にレベルゲージを付加。オイル管理の基本パーツとともにキラリとドレスアップ。油温表示0℃~200℃。クリアーアルマイト仕上げ。

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種 適合
93340 1個 APE100/TypeD(02-08/HC07/HC13)・APE50/TypeD(01-08)[AC16/AC18)・XR100モタード(05-08/HD13)・XR50モタード(05-07/AD14)・ドリーム50(97-/CB50V) ≪適合車種≫
■APE100/TypeD('02~'08)〈HC07/HC13〉 ■APE50/TypeD('01~'08)〈AC16/AC18〉
■XR100モタード('05~'08)〈HD13〉
■XR50モタード('05~'07)〈AD14〉
■ドリーム50('97~)〈CB50V〉

2. アッパーアンドロアーブラケット/APE100 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アッパーアンドロアーブラケット/APE100 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種
63205 1個 APE100(XZ100/2/3/4/6/7/8/9・HC07-1000001-)・APE100 Type-D(XZ100/9・HC13-1000001-)・XR100モタード(XR100M/5/7・HD13-1000001)オイルクーラー取り出し口既設車。

3. キョウカカムチェーン(25HS)APE100 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) キョウカカムチェーン(25HS)APE100 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4V-OHCヘッド オプションパーツ。ノーマルカムチェーンに比べ、リンクプレートの厚い25H(板厚比1.3倍/引張強度約2倍)とソリッド冷間鍛造ブッシュを採用しハイチューンエンジンにも対応した強化タイプカムチェーン。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種
61144 1個 APE100(02-08・HC07/HC13)・CRF100(04-・HE03)・XR100モタード(05-08・HD13)

4. キョウカカムチェーン(EK25HS)APE100 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) キョウカカムチェーン(EK25HS)APE100 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】EKチェーン(江沼チェーン製作所製)を採用し、耐久性と更なる軽量化の両立を図りました。キンクしにくいソリッドブッシュタイプ。純正カムチェーンよりもリンクプレートが厚い25Hサイズはそのままに、ピン径を細くし軽量化。ピンには表面硬化処理(CRH・特殊クロマイジング処理)を施し、強度バランスも徹底的に煮詰めました。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種
79412 1個 APE100/D(XZ100/2/3/4/6/7/8/9)・CRF100(04-・HE03)・XR100モタード(XR100M5/7)・NSF100・XR100R

5. ユオンケイ ホンダAPE/ドリーム50 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ユオンケイ ホンダAPE/ドリーム50 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】油温計にレベルゲージを付加。オイル管理の基本パーツとともにキラリとドレスアップ。油温表示0℃~200℃。クリアーアルマイト仕上げ。

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種
28739 1個 APE100/TypeD(02-08/HC07/HC13)・APE50/TypeD(01-08)[AC16/AC18)・XR100モタード(05-08/HD13)・XR50モタード(05-07/AD14)・ドリーム50(97-/CB50V)

戻る ページ 1 次へ