ホンダ ゴリラ [50cc] 1999-07年式 カスタムパーツ(エンジン) TAKEGAWA(武川)製
AB27 12V 3.1ps 排ガス規制対応 ■モデル名:Z50JY/1/4
ホンダ ゴリラ [50cc] 1999-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2003 ~ 2003 | AB27 ~ | 2002/11月 ホイールカラーをシルバー→ブラックへ、初代ゴリライメージのイエロータンクマーク。 ・アバグリーン |
| 1999 ~ 2000 | AB27 1000001 ~ 1099999 | 1999/9月 マイナーチェンジ 新排出ガス規制適合。 ブローバイガス還元装置新採用、キャブレター最適化。 |
| 2001 ~ 2002 | AB27 1100001 ~ 1199999 | 1978イメージのカラーリングとロゴデザインに変更。 ハンドル、キャリアブラック塗装、タンクマークは初代ゴリライメージのイエローマーク。 カラー変更 ・セラミックホワイト |
| 2004 ~ 2006 | AB27 1400001 ~ 1499999 | 2003/12月 盗難抑止U字ロックホルダー付リアキャリア装備。 カラー変更 |
| 2007 ~ 2007 | AB27 1800001 ~ 1899999 | 燃料タンクにシルバーウイングマーク、サイドカバーには新ロゴマーク採用、など。 カラー変更 ・グラファイトブラック |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】Sステージはノーマルシリンダーヘッドとクランクシャフトのまま排気量アップが行えます。従来のスタンダードの圧縮比は11.5:1でハイオクタン価ガソリンを推奨していましたが、Sステージ ecoでは圧縮比を10.5:1とすることでレギュラーガソリンの使用が可能になりました。これにより燃料コストを減らすことが出来ます。ハイパーSステージはSステージにキャブレターKIT、高い吸入効率のエアフィルター、スパークプラグ、出力向上に伴い、減速比の変更を行うドライブスプロケットが付属しています。Φ52Hシリンダー/ピストン。・Φ52Hシリンダーはカブ系エンジンオリジナルシリンダーと外観上は同デザインです。シリンダーには温度センサー(M5温度センサー)取付け部を標準装備。SP武川社製サーモメーター内蔵メーター、又はサーモメーターをご購入頂くことでシリンダー温度を計測することが出来ます。・鋳造ピストンを採用。ピストンスカート部には初期馴染みを良好にする為、モリブデンコートを施しています。DENI 18キャブレターKIT。キャブレターから燃焼室まで抵抗無くスムーズな吸入を可能とするマニホールド、キャブレターの装着時、必要となるフューエルコック、スロットルケーブル、エアフィルターが付属しております。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-0231 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-0242 | 1セット |
【特長】クランプバンドでフレームとブラケットを固定し、オイルクーラー本体を取付けます。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0107 | 1個 |
【特長】デスモドロミックツインカム4Vシリンダーヘッドを採用したKITパーツです。3点支持クランクシャフト。・クランクシャフト本体には低振動対策のバランスカット加工がされ、軽量に製作されています。・3Bクランクシャフトは更に3点支持にする事により、クランクシャフトの振れをより低減させ、耐久性アップを実現しました。従来(2Bクランク)のクランクシャフトはベアリングジャーナル部分をクランクケース内の2カ所で2点支持されていましたが、3点支持クランクシャフトは、クランクケース内2カ所に加え、キット付属のアルミニウムジェネレーターカバーに内蔵されたベアリングに連結し、3点で支持することになります。・クランクテーパー部には特殊表面処理を施し、フライホイール取付けネジをM10からM12に上げ締め付け力をアップすることで、フライホイールとの接地面のカジリ等を激減しています。・3点支持クランクシャフト専用クランクケースベアリング。クランクケースの耐久性アップと出力低下を防ぐ為、右クランクケース側のベアリングには圧入タイプを採用し、クランクジャーナルのスラスト方向のガタを減らしています。・ストローク量48.9mm。。DESMOツインカム4Vヘッド。・デスモドロミックエンジン(強制バルブ開閉式機構)。・バルブ径(インテーク22mm×2/エキゾースト19mm×2)。・アルミ削り出しシリンダーヘッドカバー。・M8スパークプラグ。・8本のロッカーアームと2本の中空カムシャフト(強制バルブ開閉式機構)。・セラミックメッキシリンダー(SCUTシリンダー/ボア径57mm)。・M5温度センサー。・鋳造ピストンを採用
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-06-6014 | 1セット |
【特長】SP武川社製正立フロントフォークKITのステアリングステムにオイルクーラーステーを取付け、オイルクーラーを装着します。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0198 | 1個 |
【用途】モンキ-・ゴリラ (乾式・SPLクラッチ用)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-05-0045 | 1個 |
【用途】モンキー,ゴリラ (ノーマルクラッチ用/420cc)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-05-0047 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-14-0002 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-00-0054 | 1個 |
【用途】モンキー,ゴリラ (ノーマルクラッチ用/420cc)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-05-0046 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-00-0057 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-00-0056 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-10-0146 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-16-0071 | 1個 |
【用途】12Vモンキー・ゴリラ X断面コンロッド強化タイプ
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-10-0147 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-16-0069 | 1個 |
【特長】ハイスペックエンジンに対応する乾式クラッチキットTYPE-R。回転マス重量を軽減しつつ、6ディスク化によりクラッチ容量アップを実現しました。
| 品番 | 内容量 | 適合車種 |
|---|---|---|
| 02-02-0073 | 1個 | 6Vモンキー/ゴリラ(Z50J-1300017~1805927)、12Vモンキー(Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999)、12Vゴリラ(Z50J-2500001~/AB27-1000001~1899999)、モンキー(FI)(AB27-1900001~) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-06-6008 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-06-6010 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-06-8146 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-6003 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-06-0007 | 1個 |
【特長】リアカウル右側の内部に収まり、外観を崩さずスッキリとまとまるオイルキャッチタンクです。オイルリターン用のブリーザーにはアルミ削り出しブリーザーキャップ(スイベルタイプ)を採用することでノーマルクラッチカバー、SP武川社製アルミマニュアルクラッチカバーのどちらにも対応しています。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-04-026 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-08-0333 | 1セット |
【特長】既存のSP武川社製5速クロスミッションの良さはそのままに耐久性と作動性を更に向上させ、ストレス無くパワーバンドを有効に使用することが出来ます。特殊表面処理を施したシフトフォークを採用し、ショートストローク化に合わせ歯幅を確保することで、耐久性を向上させることを可能としました。又、ギアにはSS5速同様の噛合部のテーパー形状を採用し、シフトフィーリングの向上とギア抜けなどの誤作動防止効果を高めております。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-04-0083 | 1個 |
【特長】高出力・高性能へと進化し続けるZ50系エンジン。そのパワーを余すことなくリアホイールへ伝えるために是非、6速ミッションを装着する事をお薦めします。クラッチがマニュアルクラッチの場合にはこのKITからお選び下さい。ファイナルギヤの選択によりノーマルエンジンからハイパーエンジンまで使用可能。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-04-015 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-00-0047 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-06-8154 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-10-0136 | 1個 |
【特長】加工用工具付きなので、簡単に加工出来ます。カスタムエンジンに必要なパーツです。吐出量は今までの最高の3倍を実現(6Vモンキー比較)。排気量をアップすることで発熱量が多くなったエンジンに大量のオイルを循環させることでエンジンをより一層冷却させます。スーパーオイルクーラーの性能をさらに引き出すにはこの大容量のオイルポンプ「スーパーオイルポンプ3.0」に交換が必要になります。6V車の場合3.0倍、12V車の場合1.8倍になります。
| 品番 | 内容量 | 付属品 | セット内容 | フレーム | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-16-0053 | 1セット | クランクケース(オリフィス部)加工用ミニチュアドリルドライバーセット2.0mm | オイルポンプASSY.、オイルポンプボディガスケット、フラットスクリュー(5×10) 4個、パンスクリュー(6×16) 2個・(6×22) 1個 | (12Vモンキー・ゴリラ・モンキー(FI)対応)Z50J-2000001~、AB27-1000001~ (モンキーBAJA/R/RT)全車種 |
12Vモンキー・ゴリラ・モンキー(FI)対応 モンキーBAJA/R/RT |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-00-9315 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-00-9316 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-06-0008 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-06-0009 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-00-9300 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-00-9301 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-00-9313 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-00-9436 | 1個 |