ホンダ エイプ100 [100cc] 2002-08年式 カスタムパーツ(エンジン) TAKEGAWA(武川)製
HC07 ■STD・Special・デラックス
ホンダ エイプ100 [100cc] 2002-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2002 ~ 2003 | HC07 1000001 ~ | STD 2002/2月 エイプ50の車体基本、排気量100ccとしたモデル。 直立型空冷4stOHC単気筒、リターン式5速ミッション。バッテリーレス。 カラー設定 ・クラシカルホワイト ※カラーオーダープランあり。 |
| 2003 ~ 2005 | HC07 1100001 ~ | デラックス 2003/1月 バッテリーレス。 ヘッドライト、ハンドル、トップブリッジにメッキパーツ採用の上級モデル。 クランクケース、シリンダーヘッドカバー、Fフォークボトムケースにバフがけ。 シャンパンゴールドのホイール、など。 カラー設定 ・ブラック 2004/1月 XZ1004 1200001- |
| 2004 ~ 2005 | HC07 1200001 ~ | STD 2004/1月 カラー追加 ・リバーサイドブルー(新色) ・クラシカルホワイト(継続) ※カラーオーダープランあり。 |
| 2006 ~ 2005 | HC07 1300001 ~ 1399999 | STD 2005/10月 カラー追加 ・プラズマイエロー(新色) ・リバーサイドブルー(継続) ・クラシカルホワイト(継続) |
| 2006 ~ 2006 | HC07 1300001 ~ 1399999 | デラックス 2005/10月 フレームにファイティングレッド、ホイールにマグテックゴールドメタリック採用。 前後フェンダー、燃料タンク、サイドカバーにシャスタホワイトとブラックの2色設定。燃料タンク側面ロゴ変更。サイドカバーにストライプ、など。 カラー変更 ・シャスタホワイト ・ブラック |
| 2007 ~ 2007 | HC07 1400001 ~ 1499999 | STD 2006/12月 カラー変更 ・ファイティングレッド(新色) ・グラファイトブラック(新色) ・クラシカルホワイト |
| 2007 ~ 2007 | HC07 1400001 ~ 1499999 | デラックス 2006/12月 燃料タンクとサイドカバーをツートン、ブラックとグレーのツートンシート、前後ホイールをブラックに。 カラー変更 ・プラズマイエロー ・シャスタホワイト |
| 2008 ~ 2008 | HC07 1500001 ~ 1599999 | STD スペシャル 2008/1月 クロームメッキヘッドライトカバー、パイピング付ツートンシート、ゴールドの前後ホイール装備、など。 ドリームCB750FOURをイメージさせる専用カラー。 ・パールコーラルリーフブルー |
| 2008 ~ 2008 | HC07 1500001 ~ 1599999 | STD 2008/1月 カラー変更 ・プラズマイエロー(新色) ・クラシカルホワイト(継続) |
| 2008 ~ 2008 | HC07 1500001 ~ 1599999 | デラックス 2008/1月 燃料タンクとサイドカバーにストライプ。前後ホイールをゴールドに。 カラー変更 ・デジタルシルバーメタリック ・インディーグレーメタリック ・グラファイトブラック |
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-04-0106 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-03-0773 | 1個 |
【特長】SP武川社製ボアアップシリンダー、またはスペシャルクラッチカバーを装着することで取付け出来るオイルクーラーキットです。コンパクト設計のオイルクーラーでオイルクーラープレート、オイルクーラーガードが標準装備されています。オイル取出し口が標準装備されたSP武川社製ボアアップシリンダー、又はダイカストクラッチカバーを装着することでオイル取出しが可能です。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-07-2224 | 1個 |
【特長】SP武川社製ボアアップシリンダー、またはスペシャルクラッチカバーを装着することで取付け出来るオイルクーラーキットです。コンパクト設計のオイルクーラーでオイルクーラープレート、オイルクーラーガードが標準装備されています。オイル取出し口が標準装備されたSP武川社製ボアアップシリンダー、又はダイカストクラッチカバーを装着することでオイル取出しが可能です。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-07-2223 | 1個 |
【特長】SP武川社製ダイカストクラッチカバーを装着することで取付け出来るオイルクーラーキットです。コンパクト設計のオイルクーラーでオイルクーラープレート、オイルクーラーガードが標準装備されています。オイル取出し口が標準装備されたSP武川社製ダイカストクラッチカバーを装着することでオイル取出しが可能です。ダイカストクラッチカバー用オイルクーラーKITには、オイルホールプラグが付属しておりますのでオイルクーラーを取付ける場合、必ずオイルホールプラグを装着するか、又はサーモユニットを装着して下さい。(何も装着しない状態では、オイルが循環しません。)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0148 | 1セット |
【特長】SP武川社製ダイカストクラッチカバーを装着することで取付け出来るオイルクーラーキットです。コンパクト設計のオイルクーラーでオイルクーラープレート、オイルクーラーガードが標準装備されています。オイル取出し口が標準装備されたSP武川社製ダイカストクラッチカバーを装着することでオイル取出しが可能です。ダイカストクラッチカバー用オイルクーラーKITには、オイルホールプラグが付属しておりますのでオイルクーラーを取付ける場合、必ずオイルホールプラグを装着するか、又はサーモユニットを装着して下さい。(何も装着しない状態では、オイルが循環しません。)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0149 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-5306 | 1セット |
【特長】シリンダータイプのオイルキャッチタンクキットです。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-04-084 | 1セット |
【特長】SP武川社製スーパーヘッド+Rシリンダーヘッドを採用したキットパーツです。特許所得構造スカットシリンダーを採用する事で、クランクケースの加工/分解の必要も無く、排気量を125ccにすることが出来ます。スーパーヘッド+R。大口径バルブとスムーズな吸排気ポートにより、高出力化を可能とするスーパーヘッド(ステージ3)を継承し、定評のあるローラーロッカーアームと新構造オイルラインを採用することで、更なる高出力化と耐久性を兼備えたハイパフォーマンスシリンダーヘッドです。大口径バルブ採用によるポート径の大口径化によりプラグホールとポート間の肉圧が縮小される為、M8スパークプラグを採用。・ポート径 インテーク 29mm・エキゾースト D型ポート 。・バルブ径 インテーク 28.5mm・エキゾースト 23.5mm。・バルブステムシャフト インテーク/エキゾースト共4.5mm 。・バルブスプリング ダブルスプリング(インナースプリングとアウタースプリング)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-0310 | 1セット |
【特長】SP武川社製スーパーヘッド+Rシリンダーヘッドを採用したキットパーツです。特許所得構造スカットシリンダーを採用する事で、クランクケースの加工/分解の必要も無く、排気量を125ccにすることが出来ます。スーパーヘッド+R。大口径バルブとスムーズな吸排気ポートにより、高出力化を可能とするスーパーヘッド(ステージ3)を継承し、定評のあるローラーロッカーアームと新構造オイルラインを採用することで、更なる高出力化と耐久性を兼備えたハイパフォーマンスシリンダーヘッドです。大口径バルブ採用によるポート径の大口径化によりプラグホールとポート間の肉圧が縮小される為、M8スパークプラグを採用。・ポート径 インテーク 29mm・エキゾースト D型ポート 。・バルブ径 インテーク 28.5mm・エキゾースト 23.5mm。・バルブステムシャフト インテーク/エキゾースト共4.5mm 。・バルブスプリング ダブルスプリング(インナースプリングとアウタースプリング)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-0311 | 1セット |
【特長】スリッパークラッチは高回転時のシフトダウンによる急激なエンジンブレーキ(バックトルク)が掛かるとクラッチを滑らせエンジンブレーキの効きを制御します。これによりエンジンブレーキによる急激な姿勢変化やリアタイヤのホッピング、エンジンへの負担を減少させる事が出来ます。通常走行時は従来のスペシャルクラッチと同じ作動をする為、ハイパワーエンジンであってもクラッチが滑る事はありません。構造。クランクシャフトとミッションの間で動力の接続を行うクラッチ部に専用のプレッシャープレートとクラッチカムを設けています。これにより、後輪から伝わったパックトルクがクラッチカムに伝わり、プレッシャープレートのカムとクラッチカムが作動し、プレッシャープレートを押し下げることで半クラッチ状態にし、バックトルクを逃します。仕様。フリクションディスク数を5枚とし、ストリート及びレースを問わずハイパワーエンジンに対応します。また、クラッチダンパー数をノーマルの4個から6個に変更し、ダンパー容量をアップしています。更に一次減速比を4.437から3.833に変更し、約16%ハイギア化、ドリブンスプロケットの選択幅を広げました。付属のオイルポンプドライブギアを装着することで、オイルポンプの減速比2.187から1.833に変更し、エンジン一回転あたりのオイル吐出量を増大させます。構成。ダイカストクラッチカバーの同時装着が必要です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 02-01-0051 | 1個 | エイプ50(AC16-1000001-1599999)・エイプ50FI(AC16-16000001-/AC18-1000001-)・エイプ100(HC07-1000001-/HC13-1000001-)・XR50モタード(AD14-1000001-)・XR100モタード(HD13-1000001-)・XR100R(HE03-2100001-)・CRF100F(HE03-2400001-) DREAM50は取付できません。(DREAM50はノーマルクラッチカバーのまま、スリッパークラッチキットが装着できます。) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-02-0019 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-5411 | 1セット |
【特長】ノーマルシリンダーヘッドとノーマルクランクシャフトをそのまま使用し、シリンダーとピストンの変更で156ccに出来ます。ノーマルシリンダーヘッドの性能を向上させ、ノーマルエンジン、Sステージ156ccの性能を最大限に引出すスポーツカムシャフト付属。耐久性、気密性、放熱性に優れたオールアルミ製セラミックメッキシリンダー採用。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-5086 | 1セット |
【特長】SP武川社製ボアアップシリンダー、またはスペシャルクラッチカバーを装着することで取付け出来るオイルクーラーキットです。コンパクト設計のオイルクーラーでオイルクーラープレート、オイルクーラーガードが標準装備されています。オイル取出し口が標準装備されたSP武川社製ボアアップシリンダー、又はダイカストクラッチカバーを装着することでオイル取出しが可能です。従来のクーラー本体より更にコンパクト設計とし、オイルクーラープレート、オイルクーラーガードが標準装備されています。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 09-07-2153 | 1個 | シルバー | エイプ・XR50/100 Motard |
【特長】SP武川社製ボアアップシリンダー、またはスペシャルクラッチカバーを装着することで取付け出来るオイルクーラーキットです。コンパクト設計のオイルクーラーでオイルクーラープレート、オイルクーラーガードが標準装備されています。オイル取出し口が標準装備されたSP武川社製ボアアップシリンダー、又はダイカストクラッチカバーを装着することでオイル取出しが可能です。従来のクーラー本体より更にコンパクト設計とし、オイルクーラープレート、オイルクーラーガードが標準装備されています。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 09-07-2154 | 1個 | シルバー | エイプ・XR50/100 Motard |
【特長】車両からエンジンを降ろすこと無く、スペシャルクラッチキットを組付けることが出来る構造は特許取得しております。ダイカストクラッチカバーのサーモスタット取付け部とオイルライン構造は特許取得しております。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 02-01-5031 | 1セット | アルミ/バレル | 汎用 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-02-0020 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-5439 | 1個 |
【特長】スリッパークラッチは高回転時のシフトダウンによる急激なエンジンブレーキ(バックトルク)が掛かるとクラッチを滑らせエンジンブレーキの効きを制御します。これによりエンジンブレーキによる急激な姿勢変化やリアタイヤのホッピング、エンジンへの負担を減少させる事が出来ます。通常走行時は従来のスペシャルクラッチと同じ作動をする為、ハイパワーエンジンであってもクラッチが滑る事はありません。構造。クランクシャフトとミッションの間で動力の接続を行うクラッチ部に専用のプレッシャープレートとクラッチカムを設けています。これにより、後輪から伝わったパックトルクがクラッチカムに伝わり、プレッシャープレートのカムとクラッチカムが作動し、プレッシャープレートを押し下げることで半クラッチ状態にし、バックトルクを逃します。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-02-0021 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-0475 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-0476 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0261 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0262 | 1個 |
【特長】100ccキットはノーマル100ccシリンダーを使用し、スーパーヘッド+Rヘッドとピストンキットにより出力特性とエンジン性能を向上させるキットです。排気量100ccのレースレギュレーションにも対応し、スーパーヘッド+Rの高い吸排気効率による高出力化を実現することが出来ます。スーパーヘッド+R。大口径バルブとスムーズな吸排気ポートにより、高出力化を可能とするスーパーヘッド(ステージ3)を継承し、定評のあるローラーロッカーアームと新構造オイルラインを採用することで、更なる高出力化と耐久性を兼備えたハイパフォーマンスシリンダーヘッドです。大口径バルブ採用によるポート径の大口径化によりプラグホールとポート間の肉圧が縮小される為、M8スパークプラグを採用。・ポート径 インテーク 29mm・エキゾースト D型ポート 。・バルブ径 インテーク 28.5mm・エキゾースト 23.5mm。・バルブステムシャフト インテーク/エキゾースト共4.5mm 。・バルブスプリング ダブルスプリング(インナースプリングとアウタースプリング)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-03-0757 | 1セット |
【特長】SP武川社製スーパーヘッド+Rシリンダーヘッドを採用したキットパーツです。特許所得構造スカットシリンダーを採用する事で、クランクケースの加工/分解の必要も無く、排気量を125ccにすることが出来ます。スーパーヘッド+R。大口径バルブとスムーズな吸排気ポートにより、高出力化を可能とするスーパーヘッド(ステージ3)を継承し、定評のあるローラーロッカーアームと新構造オイルラインを採用することで、更なる高出力化と耐久性を兼備えたハイパフォーマンスシリンダーヘッドです。大口径バルブ採用によるポート径の大口径化によりプラグホールとポート間の肉圧が縮小される為、M8スパークプラグを採用。・ポート径 インテーク 29mm・エキゾースト D型ポート 。・バルブ径 インテーク 28.5mm・エキゾースト 23.5mm。・バルブステムシャフト インテーク/エキゾースト共4.5mm 。・バルブスプリング ダブルスプリング(インナースプリングとアウタースプリング)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-0308 | 1セット |
【特長】SP武川社製スーパーヘッド+Rシリンダーヘッドを採用したキットパーツです。特許所得構造スカットシリンダーを採用する事で、クランクケースの加工/分解の必要も無く、排気量を125ccにすることが出来ます。スーパーヘッド+R。大口径バルブとスムーズな吸排気ポートにより、高出力化を可能とするスーパーヘッド(ステージ3)を継承し、定評のあるローラーロッカーアームと新構造オイルラインを採用することで、更なる高出力化と耐久性を兼備えたハイパフォーマンスシリンダーヘッドです。大口径バルブ採用によるポート径の大口径化によりプラグホールとポート間の肉圧が縮小される為、M8スパークプラグを採用。・ポート径 インテーク 29mm・エキゾースト D型ポート 。・バルブ径 インテーク 28.5mm・エキゾースト 23.5mm。・バルブステムシャフト インテーク/エキゾースト共4.5mm 。・バルブスプリング ダブルスプリング(インナースプリングとアウタースプリング)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-0309 | 1セット |
【特長】SP武川社製スーパーヘッド+Rシリンダーヘッドを採用したキットパーツです。スーパーヘッド+R。大口径バルブとスムーズな吸排気ポートにより、高出力化を可能とするスーパーヘッド(ステージ3)を継承し、定評のあるローラーロッカーアームと新構造オイルラインを採用することで、更なる高出力化と耐久性を兼備えたハイパフォーマンスシリンダーヘッドです。大口径バルブ採用によるポート径の大口径化によりプラグホールとポート間の肉圧が縮小される為、M8スパークプラグを採用。・ポート径 インテーク 29mm・エキゾースト D型ポート 。・バルブ径 インテーク 28.5mm・エキゾースト 23.5mm。・バルブステムシャフト インテーク/エキゾースト共4.5mm 。・バルブスプリング ダブルスプリング(インナースプリングとアウタースプリング)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-06-0003 | 1セット |
【特長】SP武川社製スーパーヘッド+Rシリンダーヘッドを採用したキットパーツです。スーパーヘッド+R。大口径バルブとスムーズな吸排気ポートにより、高出力化を可能とするスーパーヘッド(ステージ3)を継承し、定評のあるローラーロッカーアームと新構造オイルラインを採用することで、更なる高出力化と耐久性を兼備えたハイパフォーマンスシリンダーヘッドです。大口径バルブ採用によるポート径の大口径化によりプラグホールとポート間の肉圧が縮小される為、M8スパークプラグを採用。・ポート径 インテーク 29mm・エキゾースト D型ポート 。・バルブ径 インテーク 28.5mm・エキゾースト 23.5mm。・バルブステムシャフト インテーク/エキゾースト共4.5mm 。・バルブスプリング ダブルスプリング(インナースプリングとアウタースプリング)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-06-0004 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0333 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-06-0031 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-06-0032 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-06-0033 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-0477 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-03-0776 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0332 | 1個 |