ホンダ エイプ100 [100cc] 2009-16年式 カスタムパーツ(エンジン) CF POSH製

HC07 ■STD

ホンダ エイプ100 [100cc] 2009-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-HC07 原動機型式 HC07E 4st単気筒 空冷
フレームNo HC07 - 1600001 ~ 排気量 99
タイヤ
120/80 - 12 55J TL 120/80 - 12 55J TL
バッテリー YTX4L-BS 全長 1,715
スプロケット
15 33 二次減速比 2.200
プラグ
SILR6A7S 本数 1
全幅 770
チェーン
サイズ 420 リンク数 104 備考
全高 970
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 90
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ 915 チョーク メーター 770 スロットル 805
ブレーキ前 1035 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
174
レベル
(mm)
131
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2016 HC07 1600001 ~ STD(前後ドラム)
2008/9月 マイナーチェンジ
型式変更(BC→EBJ)。
平成19年国内排出ガス規制適合。(触媒装置をEXパイ内に2個採用)。
バッテリー新装備。
キャブレタセッティング最適化。
ブラックとグレーツートンシート採用。
カラー設定
・シャスタホワイト
・ファイティングレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. S/クラッチディスクSet CF POSH

販売価格(税別)    
CF POSH S/クラッチディスクSet 1セット(4枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
298033 1セット(4枚) NSR50(95-)・APE100・CRM80

2. 強化クラッチKIT ユーロVer CF POSH

販売価格(税別)    
CF POSH 強化クラッチKIT ユーロVer 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルより摩擦係数の高いクラッチ板とバネレート20%アップのクラッチスプリングを採用することにより、エンジンパワーをより確実に伝達します。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
298030 1セット APE100

戻る ページ 1 次へ