ホンダ CB250RS-Z [250cc] 1981-85年式 補修レバー KIJIMA(キジマ)製

MC02 セル付 セミフラットハンドル ■モデル名:CB250RG-ZB

ホンダ CB250RS-Z [250cc] 1981-85年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MC02 原動機型式 MC02E 4st単気筒 空冷
フレームNo MC02 - 1013007 ~ 排気量 248
タイヤ
3.00 S 18 4PR WT 4.10 S 18 4PR WT
バッテリー FB9-B(縦置) 全長 2,070
スプロケット
14 44 二次減速比 3.142
プラグ
D8EA 本数 1
全幅 750
チェーン
サイズ 520 リンク数 98 備考
全高 1,070
ブレーキ
Wディスク ドラム 備考
重量 141
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯122
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
213 /
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1981 ~ 1985 MC02 1013007 ~ 1981/3月
空冷4サイクル単気筒。26ps。
Type1より10mmアップのセミフラットハンドルのみの設定。
フロントシングルからデュアルピストンキャリパーへ、キック式からセルフ式(ホンダ独自のソレノイドロック機構付)へ、シールドチェーン採用。
ハロゲンヘッドライト(H4)採用、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: 4.60(30)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-001L 1個 166 ブラック ホンダ CB125T F('84-'86)、CB250RS A-Ⅰ/A-Ⅱ('80)、CB250RS-Z/RSR B/RB('81)、ホークCB250TZ-Ⅱ/CB250TA-Ⅱ-1018000('79/'80)、CB250TA-Ⅱ1018001-('79/'80)、CB400F、CB400LCC、スーパーホークⅢ CB400DA/DB/DRB('80-'81)、ホークⅡ/ホークⅢ CB400TZ-Ⅲ/T AⅢ/N/NZ('79-'80/'78-'79)、CB750 K7

2. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: 4.60(30)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-001ML 1個 166 メッキ ホンダ CB125T F('84-'86)、CB250RS A-Ⅰ/A-Ⅱ('80)、CB250RS-Z/RSR B/RB('81)、ホークCB250TZ-Ⅱ/CB250TA-Ⅱ-1018000('79/'80)、CB250TA-Ⅱ1018001-('79/'80)、CB400F、CB400LCC、スーパーホークⅢ CB400DA/DB/DRB('80-'81)、ホークⅡ/ホークⅢ CB400TZ-Ⅲ/T AⅢ/N/NZ('79-'80/'78-'79)、CB750 K7

戻る ページ 1 次へ