ホンダ レブル [250cc] 2017-19年式 補修レバー KIJIMA(キジマ)製

MC49 PGM-FI ■STD・STD ABS

ホンダ レブル [250cc] 2017-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-MC49 原動機型式 MC49E 4st単気筒 水冷
フレームNo MC49 - 1000001 ~ 排気量 249
タイヤ
130/90 - 16 67H TL 150/80 - 16 71H TL
バッテリー YTZ8V(縦置) 全長 2,190
スプロケット
14 36 二次減速比 2.571
プラグ
SIMR8A9 本数 1
全幅 820
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,090
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 168
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 975 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1050 ブレーキ後 備考 スロットル:905/900
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.40 L
フィルタ
交換時
1.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2018 MC49 1000001 ~ ABS(170kg)
2017/4月
水冷4stDOHC4バルブ単気筒。
インナーパイプ径41mm正立テレスコピックFフォーク、2本タイプRサス採用。
φ45mmパイプ形状スイングアーム、φ135mm丸型ガラスレンズヘッドライト、など。
カラー設定
・マットアーマードシルバーメタリック
・レモンアイスイエロー
・グラファイトブラック
2017 ~ 2018 MC49 1000001 ~ ABS無し(168kg)
2017/4月
2019 ~ 2019 MC49 1100001 ~ ABS(170kg)
ABS無し(168kg)
2019/1月
カラー変更
・パールカデットグレー(新色)
・マットフレスコブラウン(新色)
・マットアーマードシルバーメタリック
・グラファイトブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: 4.67(21)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-025SR 1個 176 シルバー ホンダ ジョーカー50 SRX50T/V-YA/W('96-'98)、AX-1 NX250J/K/R/R3('87-'89)

2. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: 4.67(21)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-025R 1個 176 ブラック ホンダ ジョーカー50 SRX50T/V-YA/W('96-'98)、AX-1 NX250J/K/R/R3('87-'89)

3. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: 4.67(21)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-034MR 1個 176 メッキ ホンダ CBX400F/インテグラ Fc/F2C('81-'83/82)、シャドウスラッシャー NV400DC Y/1/2/4 (NC40)('00-'04)、CBX550インテグラ F2D('82-'88)

4. レバー アジャスト ブレーキ シルバー 202-3010SR KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,298 税込2,528
6営業日後以内
KIJIMA(キジマ) レバー アジャスト ブレーキ シルバー 202-3010SR 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:202-3010SR

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 メーカー
202-3010SR 1個 ホンダ(HONDA)

5. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: 4.67(21)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-325SR 1個 183 シルバー ホンダ CB1300SF/SB/ST A/AA/SA/SAA/TAA('10)、CB1300SF/SB F1/3/4/5 6/A6/S6/SA 7/A7/S7/SA7('03-'08)

戻る ページ 1 次へ