ホンダ NSR50 [50cc] 1995-99年式 ディスクローターボルト CF POSH製

AC10 ■モデル名:NSR50SJ/2J/V/X

ホンダ NSR50 [50cc] 1995-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AC10 原動機型式 AC08E 2st単気筒
フレームNo AC10 - 1700001 ~ 1999999 排気量 49
タイヤ
100/90 - 12 48J TL 120/80 - 12 54J TL
バッテリー FB2.5L-C(縦置) 全長 1,580
スプロケット
14 42 二次減速比 3.000
プラグ
BR8ES 本数 1
全幅 590
チェーン
サイズ 420 リンク数 108 備考
全高 935
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 87
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯108
ケーブル長
クラッチ 705 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 550 ブレーキ後 550 備考 スロットル:ジョイント迄500・ジョイントからキャブ(ノーマル長)285
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
135
レベル
(mm)
124
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1996 AC10 1700001 ~ 1706664 フルモデルチェンジ
インテークチャンバー新設、CDIバッテリー点火方式、ラジエーター容量アップ、クラッチ機構見直し、プリロードアジャスター機構付リアプロリンクサス、スラントアップテールカウル装備、新形状2分割ハンドル、アルミ製トップブリッジ採用、など。
カラー設定
・ファイティングレッド(R-134)
(Fno.-1706664)
・ブラック(NH-1)
(Fno.-1706514)
1997 ~ 1998 AC10 1800001 ~ 1804073 1996/12月
HRCワークスカラー
カラー変更
・ファイティングレッド(R-134)
1999 ~ 1999 AC10 1900001 ~ 1999999 カラー変更
ワールドグランプリ500ccチャンピオンカラー(レプソルホンダカラー)。
カラー変更
・ヘレスブルーメタリック(B-154M)

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ローターボルトTypeH1B CF POSH

販売価格(税別) 319 税込351
2営業日後以内
CF POSH ローターボルトTypeH1B 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】HONDA純正タイプ/ディスクローター固定用

ブレーキ関連 > ディスクローターボルト
品番 内容量 タイプ
800035‐HB 1個 HONDA,1PC

2. ローターボルトTypeH1B CF POSH

販売価格(税別) 899 税込989
2営業日後以内
CF POSH ローターボルトTypeH1B 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】HONDA純正タイプ/ディスクローター固定用

ブレーキ関連 > ディスクローターボルト
品番 内容量 長さ(mm) タイプ ねじ径
220035‐HB 1個 24 HONDA,3PCS M8

3. ローターボルトTypeH1B CF POSH

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
2営業日後以内
CF POSH ローターボルトTypeH1B 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】HONDA純正タイプ/ディスクローター固定用

ブレーキ関連 > ディスクローターボルト
品番 内容量 タイプ
470035‐HB 1個 HONDA,6PCS

戻る ページ 1 次へ