ホンダ NSR50 [50cc] 1989-92年式 ディスクローターボルト CF POSH製

AC10 ■モデル名:NSR50K1/2/3/L/N1/2

ホンダ NSR50 [50cc] 1989-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AC10 原動機型式 AC08E 2st単気筒 水冷
フレームNo AC10 - 1200001 ~ 1408397 排気量 49
タイヤ
100/90 - 12 48J TL 120/80 - 12 54J TL
バッテリー YB2.5L-C(縦置) 全長 1,580
スプロケット
14 42 二次減速比 3.000
プラグ
BR7ES 本数 1
全幅 600
チェーン
サイズ 420 リンク数 108 備考
全高 935
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 78
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 680 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 550 ブレーキ後 550 備考 スロットル:ジョイント迄500・ジョイントからキャブ(ノーマル長)285
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1989 ~ 1989 AC10 1200001 ~ 1212686 フェアリングデザインを低く幅広く、2次減速比変更2.857→3.00、新設計マフラー、スラントアッパーカウル装備、チャンバー形状変更(ダウン→アップタイプ)、など。
カラー設定
・マックスグレーメタリック(NH-129M)(-1211490)
・ロスホワイト(NH-196) ×レッド (-1212686)
・ロスホワイト(NH-196) ×ブルー (-1212090)
1990 ~ 1991 AC10 1300001 ~ 1316050 1990/1月
特別仕様HRCワークスカラー
1990/3月
カラー変更
・ロスホワイト(NH-196) ×ファイティングレッド
(Fno.-1316050)
・ブラック(NH-1)×ミディアムグレーメタリック
(Fno.-1315765)
・ロスホワイト(NH-196)×ブルー
(Fno.-1303799)
1992 ~ 1992 AC10 1400001 ~ 1408397 カラー変更
ブラッシュパターン
・ロスホワイト(NH-196) ×レッド
(Fno.-1408397)
・ブラック(NH-1)×レッド
(Fno.-1408002)

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ローターボルトTypeH1B CF POSH

販売価格(税別) 899 税込989
2営業日後以内
CF POSH ローターボルトTypeH1B 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】HONDA純正タイプ/ディスクローター固定用

ブレーキ関連 > ディスクローターボルト
品番 内容量 長さ(mm) タイプ ねじ径
220035‐HB 1個 24 HONDA,3PCS M8

2. ローターボルトTypeH1B CF POSH

販売価格(税別) 319 税込351
2営業日後以内
CF POSH ローターボルトTypeH1B 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】HONDA純正タイプ/ディスクローター固定用

ブレーキ関連 > ディスクローターボルト
品番 内容量 タイプ
800035‐HB 1個 HONDA,1PC

3. ローターボルトTypeH1B CF POSH

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
2営業日後以内
CF POSH ローターボルトTypeH1B 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】HONDA純正タイプ/ディスクローター固定用

ブレーキ関連 > ディスクローターボルト
品番 内容量 タイプ
470035‐HB 1個 HONDA,6PCS

戻る ページ 1 次へ