ホンダ モンキー125 [125cc]
ホンダ モンキー125 [125cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-04-0118 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-04-0114 | 1個 |
【特長】GROM(JC92)MSX GROM(MLHJC92)モンキー125(JB03)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0424 | 1セット |
【特長】モンキー125(JB03-1000001~)タイモデル(MLHJB03)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0438 | 1セット |
【特長】モンキー125(JB02-1000001~)シルバー塗装
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0289 | 1セット |
【特長】モンキー/DAX/カブ/モンキー125・ダックス125
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-04-0136 | 1セット |
【特長】モンキー125(JB02・JB03)/タイモデル(MLHJB02・03)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-05-0061 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 13-012-45R | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 16-012-01 | 1個 | JMCA |
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 16-012-07 | 1個 | JMCA |
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 16-012-48 | 1個 | JMCA |
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 16-012-50 | 1個 | JMCA |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0275 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0348 | 1個 |
【特長】モンキー125の純正スイングアームと同じ幅で製作されたアルミスイングアームです。純正キャリパー、純正ブラケット取り付け可能です。
| 品番 | 内容量 | 表面処理 | 適合車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|---|
| 60789 | 1個 | バフ仕上げ | モンキー125 | 対応 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 55-012-11 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 55-012-11B | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-13-0084 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-13-0085 | 1個 |
【特長】標準のスイングアームにスタビパイプを追加した仕様です。補強パイプはスイングアーム同様の7N01材のパイプを使用しています。補強を追加することでスイングアームの剛性を高めることができます。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 材質 | 厚さ(mm) | 寸法(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 60794 | 1個 | 純正キャリパー・純正ブラケット取り付け可能、エキセントリック加工不可、上スタビ変更不可 | 7N01、A5083材 | 3 | 42×32 |
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 16-012-25 | 1個 | JMCA |
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 16-012-46 | 1個 | JMCA |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 取付ピッチ(mm) |
|---|---|---|---|---|
| GSRCA30F | 1個 | ラジアル | ブラック | 60 |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 取付ピッチ(mm) |
|---|---|---|---|---|
| GSRCA30T | 1個 | ラジアル | ブラック | 60 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-13-0077 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 04-02-0398 | 1個 |
【用途】GROM(JC92)モンキー125(JB03)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0469 | 1個 |
【用途】GROM(JC92)モンキー125(JB03)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0468 | 1個 |
【特長】メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:DAX-PS-01。適合情報:。ホンダ[HONDA] DAX125 8BJ-JB04
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| DAX-PS-01 | 1個 |
【特長】SLIP-ON LINE。ボルトオンラインと同様のコンセプトでありながら、リンクパイプの交換も含めることでよりレーシーな感覚に近づいているラインです。得られる外観上の変更は大きく、またチタンリンクパイプの設定のされている車輌もあります。ボルトオンラインとともに低コストでアクラポヴィッチのハイパフォーマンスに触れることができるラインです。
| 品番 | 内容量 | 材質 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| S-H125SO3-FFSS | 1個 | サイレンサー:ステンレス | MONKEY125 19-20 |
【特長】モンキー125:JB02-100000~ (シルバー塗装)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0311 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-0383 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-0391 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-0393 | 1個 |
【特長】ラインナップは2種類で、車高調整機能、スプリングプリロード調整機能、伸び側減衰力25段階調整を備えています。車体構成、ライディングスタイルに合わせて自分好みにセッティングできるのが特徴です。様々な調整機能はストリートからサーキットまで幅広くカバーし、安心したライディングを実現します。アルミボディ部にはGcraftのレーザーマーキングが施されます。
| 品番 | 内容量 | タイプ | 機能 | 保証期間 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39600 | 1セット | ネジ式プリロードアジャスター | 330mmは+14cmロング~+20cmロングまで対応。車高調機能330mm:±5mm。伸び側減衰力25段階。 | メーカー保証(購入から2年) | モンキー125 |
【特長】ラインナップは2種類で、車高調整機能、スプリングプリロード調整機能、伸び側減衰力25段階調整を備えています。車体構成、ライディングスタイルに合わせて自分好みにセッティングできるのが特徴です。様々な調整機能はストリートからサーキットまで幅広くカバーし、安心したライディングを実現します。アルミボディ部にはGcraftのレーザーマーキングが施されます。
| 品番 | 内容量 | タイプ | 機能 | 保証期間 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39601 | 1セット | ネジ式プリロードアジャスター | 280mmは+6cmロングのスイングアームまで対応。車高調機能280mm:+10mm。伸び側減衰力25段階 | メーカー保証(購入から2年) | モンキー125 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-0384 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-0392 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-0394 | 1個 |