カワサキ KLX250 [250cc] 2008-17年式 ノーブランド製
LX250S FI ■KLX250S8F-GF
カワサキ KLX250 [250cc] 2008-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2016 ~ 2017 | LX250S ~ | 2016/5月 FinalEdition タンク、フレーム等各所にFinal Edition特別カラー採用。 ホイールリム、ハンドルバーブラック塗装採用。 生産終了 |
| 2008 ~ 2008 | LX250S A00072 ~ A03842 | モデルチェンジ 平成19年度排出ガス規制対応。 車体デザイン大幅に見直し。フロント部にデジタルメーター搭載。ヘッドライトV字形状の2灯式に変更。 カラー設定 ・エボニー ・ライムグリーン |
| 2009 ~ 2009 | LX250S A03843 ~ A06928 | カラー設定 ・エボニー ・ライムグリーン |
| 2010 ~ 2010 | LX250S A06929 ~ A07966 | カラー設定 ・エボニー ・ライムグリーン |
| 2011 ~ 2011 | LX250S A07967 ~ A09828 | グラフィック&カラー変更 ・ブライトホワイト ・ライムグリーン |
| 2012 ~ 2012 | LX250S A09829 ~ | ベリメターフレーム、D断面の軽量なアルミスイングアーム採用。 多機能デジタルメーター搭載。 グラフィック&カラー変更 ・ファイヤークラッカーレッド ・ライムグリーン |
| 2013 ~ 2013 | LX250S A11694 ~ A13491 | グラフィック&カラー変更 ・ブライトホワイトカラードプラスチック ・ライムグリーン |
| 2014 ~ 2014 | LX250S A13492 ~ A17293 | グラフィック&カラー変更 ・ライムグリーン ・エボニー |
| 2015 ~ 2015 | LX250S A17294 ~ A19494 | 2014/7月 グラフィック&カラー変更 ・ライムグリーン ・エボニー |
| 2016 ~ 2016 | LX250S A19495 ~ | 2015/8月 グラフィック&カラー変更 ・ブライトホワイトカラードプラスチック ・ライムグリーン |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
ノーブランド
2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOEB- 7L-BS | 1個 | 6(10時間率) | YTX7L-BS | FTX7L-BS | 12 |
戻る ページ 1 次へ