カワサキ Z1000 SX [1000cc] 2011-13年式 ノーブランド製
[1043cc] 欧州仕様 FI ■STD・STD ABS
カワサキ Z1000 SX [1000cc] 2011-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2011 ~ 2011 | ~ | STD ABS 2010/10月 欧州仕様(東南アジア仕様はNinja1000) Z1000SX Tourer(パニアケース装備) Z1000SX City(トップボックス装備) Z1000をベースとしツーリングテイストを投入しスポーツ性能を追求したモデル。エンジン、フレーム、足回りはZ1000共通、メーターユニットはZX-6Rのを流用、フルフェアリング。 FIマップ最適化と2次減速比の変更、サイレンサー小型軽量化、倒立フォーク、前後フルアジャスタブル採用、など。 カラー設定 ・キャンディライムグリーン ・キャンディファイアレッド ・エボニー |
| 2011 ~ 2011 | ~ | STD ABS無し 2010/10月 |
| 2012 ~ 2012 | ~ | STD ABS 2011/8月 カラー変更 ・キャンディライムグリーン×エボニー ・メタリックスパークブラック×メタリックフラットミクロングレー |
| 2012 ~ 2012 | ~ | STD ABS無し 2011/8月 カラー変更 ・キャンディライムグリーン×エボニー ・メタリックスパークブラック×メタリックフラットミクロングレー |
| 2013 ~ 2013 | ~ | STD ABS 2012/7月 カラー変更 |
| 2013 ~ 2013 | ~ | STD ABS無し 2012/7月 カラー変更 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
ノーブランド
2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOEB- 9-BS | 1個 | 8(10時間率) | YTX9-BS | FTX9-BS | 12 |
戻る ページ 1 次へ