カワサキ エストレヤカスタム [250cc] 1999-02年式 ノーブランド製
BJ250A ドラム ■STD・LimitedEdition
カワサキ エストレヤカスタム [250cc] 1999-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1999 ~ 1999 | BJ250A 041001 ~ 047000 | 1999/7月 平成11年度排出ガス規制適合のため、エンジンの排気ポートにエアクリーナーから空気を導入し排出ガスを再燃焼させるKCA(Kawasaki Clean Air)とパイプ触媒を組み合わせた、KLEEN(Kawasaki Low Exhaust Emission system)搭載。 カラー設定 ・スカイブルー ・ディープグースベリー |
| 2000 ~ 2000 | BJ250A 047001 ~ 053000 | 2000/1月 4種類あったバリエーションが2種類へ統合。 セパレートシート+ドラムブレーキ。 カラー設定 ・ブラックパール×ギャラクシーシルバー ・キャンディサンゴットオレンジ×エボニー |
| 2001 ~ 2001 | BJ250A 053001 ~ 060000 | 2001/1月 グラフィック変更。タンクエンブレムが小型デザインに変更。 カラー設定 ・エボニー×キャンディライムグリーン ・メタリックファントムシルバー×キャンディパーシモンレッド |
| 2001 ~ 2001 | BJ250A 060001 ~ | Limited Edition(500台限定) 2001/10月 専用色パールアルペンホワイトにクロームメッキピンストライプ入り燃料タンク。 クロームメッキのヘッドライトボディ、サイドカバー、フロントとリアフェンダー。 ツートンカラーシート、メタリックグレイのメーターカバー、立体タンクマーク、など装備。 カラー設定 ・パールアルペンホワイト |
| 2002 ~ 2002 | BJ250A 060001 ~ 066000 | 2002/1月 スズキとのOEM相互供給で、シックなカラーに変身。タンクエンブレムもカコミのないデザインに変更。 カラー設定 ・ルミナスウインザーグリーン ・エボニー |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
ノーブランド
2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOEB- 9-BS | 1個 | 8(10時間率) | YTX9-BS | FTX9-BS | 12 |
戻る ページ 1 次へ