カワサキ Ninja 1000 [1000cc] 2011-13年式 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)製
ZXT00G 東南アジア仕様
カワサキ Ninja 1000 [1000cc] 2011-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2011 ~ 2011 | ZXT00G ~ | (ZX1000H) STD ABS(231kg) カラー設定 ・キャンディファイアレッド ・キャンディライムグリーン |
| 2012 ~ 2012 | ZXT00G ~ | (ZX1000G) STD ABS無し カラー変更 ・メタリックスパークブラック×メタリックフラットミクロングレー ・キャンディライムグリーン |
| 2012 ~ 2012 | ZXT00G ~ | (ZX1000H) STD ABS カラー変更 ・キャンディライムグリーン ・メタリックスパークブラック×メタリックフラットミクロングレー |
| 2013 ~ 2013 | ZXT00G ~ | (ZX1000G) STD ABS無し カラー変更 ・キャンディライムグリーン×メタリックスパークブラック ・パールスターダストホワイト×メタリックスパークブラック |
| 2013 ~ 2013 | ZXT00G ~ | (ZX1000H) STD ABS カラー変更 ・パールスターダストホワイト×メタリックスパークブラック ・キャンディライムグリーン×メタリックスパークブラック |
| 2011 ~ 2011 | ZXT00G 000001 ~ | (ZX1000G) STD ABS無し(228kg) 東南アジア仕様(欧州仕様はZ1000SX) 2011/1月 2010フルモデルチェンジのZ1000の車体とエンジンをベースとし、フルカウルのスポーツモデル。 楕円サブスロットルバルブ採用。 高さ調整式スクリーン採用。シート下収納スペース(Z1000の2倍)、大容量燃料タンク(19L)、F/Rウレタンシート採用、など。 カラー設定 ・キャンディライムグリーン ・キャンディファイアレッド |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】SLIP-ON LINE【e4・e1仕様】。MOTO GP・WSB・AMAなど、世界の名だたるレースに参戦する多くのトップチームが採用するアクラポヴィッチ エグゾーストシステム。先進のテクノロジーとクラフトマンシップが高次元で融合した至高の逸品。その性能・クォリティ・サウンドは、手にするライダーとチームに最高の満足と結果を約束します。。SLIP-ON LINE。ボルトオンラインと同様のコンセプトでありながら、リンクパイプの交換も含めることでよりレーシーな感覚に近づいているラインです。得られる外観上の変更は大きく、またチタンリンクパイプの設定のされている車輌もあります。ボルトオンラインとともに低コストでアクラポヴィッチのハイパフォーマンスに触れることができるラインです。。 エグゾーストシステムの特徴。・ハイドロフォーミング。パイプの中に超高圧の水を通し、熱処理や溶接の工程無しで任意の形状に成型する技術。排気乱流を抑え流速の向上が可能。軽量化にも有効な製法です。・エグゾーストパイプ。パイプ製造の施設を持つアクラポヴィッチでは、規格品のパイプ径に捕われず、純粋に性能を追求するために、必要な太さのパイプを自由に製造する事が可能です。・サイレンサー。消音の要となるインナーウールは抜けにくい構造とし、耐久性とグッドデザインを両立。・高精度ジョイント。チタンエグゾーストパイプの連結部に、高精度な切削加工を施したリングを溶接し、吸い込まれる様な連結を実現。・フィッティングパーツ。耐熱シリコンラバーを採用し、共振を抑え耐久性を高めたスプリング。・TITANIUM。神戸製鋼(KOBELCO)製の特殊チタン合金採用。一般的な純チタン(2種)と比較し、高温時における強度は約2倍。優れた対酸化性を持ち、レースでの高温、高負荷のかかる過酷な条件下で真価を発揮します。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| S-K10SO6-HZT | 1個 | Z1000 10-13/Z1000SX(NINJA1000)11-13 |
【特長】SLIP-ON LINE【e1仕様】。◎ e1仕様。ノーマル車両の音量をベースに、ヨーロッパでの騒音規制(ユーロ1)に適合したモデル。静音タイプマフラーでサイレンサーエンドにはバッフルを装着しています。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| S-K10SO6-HZC | 1個 | Z1000 10-13/Z1000SX(NINJA1000)11-13 |
【特長】RACING LINE。アクラポヴィッチが提案するもっとも理想的なライン。プロアマ問わず、バイクをバンクさせる楽しみ、タイムを縮める喜びは変わらぬものです。レーシングラインは徐々に径を太くするパイプのコニカルヘッダーやクロスオーバーパイプを設けて、回転数全域はもちろん、上限域でのパワーアップを果たすことができるラインです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| S-K10R6-ZC | 1個 | Z1000 10-13/Z1000SX(NINJA1000)11-13(純正パニア不可) |
戻る ページ 1 次へ