カワサキ Ninja H2R [1000cc] 2015-21年式 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)製

ZXT00P 国内モデル FI

カワサキ Ninja H2R [1000cc] 2015-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZXT00P 原動機型式 ZXT00NE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZXT00P - 000001 ~ 排気量 998
タイヤ
120/600 R 17 190/650 R 17
バッテリー YTZ10S 全長 2,070
スプロケット
18 42 二次減速比 2.333
プラグ
SILMAR9B9 本数 4
全幅 770
チェーン
サイズ 525 リンク数 116 備考
全高 1,160
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 216
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.90 L
フィルタ
交換時
4.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 ZXT00P ~ 2016/11(受注生産)
新作カーボンファイバー製ヴォルテックスダウンコントロールウイング採用。
カラー設定
・ミラーコーテッドスパークブラック
2018 ~ 2018 ZXT00P ~ 2017/9(受注生産)
カラー設定
・ミラーコーテッドスパークブラック
2019 ~ 2019 ZXT00P ~ 2018/12(受注生産)
brembo製Stylemaモノブロックブレーキキャリパ採用(フロント)。
カラー変更
・ミラーコートマットスパークブラック
2020 ~ 2021 ZXT00P ~ 2019/11(受注生産)
brembo製Stylemaモノブロックブレーキキャリパ採用(フロント)。
カラー変更
・ミラーコートマットスパークブラック
2015 ~ 2015 ZXT00P 000001 ~ 000700 2015/7月(受注生産)レース仕様
カラー設定 
・ミラーコーテッドブラック×リアルカーボン
2016 ~ 2016 ZXT00P 000701 ~ 2015/11月(受注生産)
2015/12/28(受注期間延長)
カラー設定
・ミラーコーテッドスパークブラック×リアルカーボン

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ショックアブソーバーブラケット (S-K10E3-HX2C用) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
出荷目安:63日
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) ショックアブソーバーブラケット (S-K10E3-HX2C用) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リアショックの別体式油圧プリロードアジャスターの位置を変更するためのブラケットです。

マフラー > その他マフラー関連
品番 内容量 適合 主な適合車種
P-X188 1個 【マフラー】S-K10E3-HX2C NINJA H2 17-19/NINJA H2R 17-19

2. EVO (4-2-1) カーボン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) EVO (4-2-1) カーボン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】EVOLUTION LINE。ワークスチームに長年採用されつづけるアクラポヴィッチのトップモデル。サーキットで走ることを目的に設計された最上級品です。重量・パワー全てが1/100秒を刈り取るための最良の手段になります。美しいチタンパイプと職人の手による溶接ビートはワークスマシンと同様の品質でありながらも、フレキシブルな特性はストリートにおいてもその本領を発揮します。。 エグゾーストシステムの特徴。・ハイドロフォーミング。パイプの中に超高圧の水を通し、熱処理や溶接の工程無しで任意の形状に成型する技術。排気乱流を抑え流速の向上が可能。軽量化にも有効な製法です。・エグゾーストパイプ。パイプ製造の施設を持つアクラポヴィッチでは、規格品のパイプ径に捕われず、純粋に性能を追求するために、必要な太さのパイプを自由に製造する事が可能です。・サイレンサー。消音の要となるインナーウールは抜けにくい構造とし、耐久性とグッドデザインを両立。・高精度ジョイント。チタンエグゾーストパイプの連結部に、高精度な切削加工を施したリングを溶接し、吸い込まれる様な連結を実現。・フィッティングパーツ。耐熱シリコンラバーを採用し、共振を抑え耐久性を高めたスプリング。・TITANIUM。神戸製鋼(KOBELCO)製の特殊チタン合金採用。一般的な純チタン(2種)と比較し、高温時における強度は約2倍。優れた対酸化性を持ち、レースでの高温、高負荷のかかる過酷な条件下で真価を発揮します。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
S-K10E3-HX2C 1個 NINJA H2 15-20/H2R 15-20

3. オプションヘッダーパイプ (チタン) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) オプションヘッダーパイプ (チタン) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スリップオンマフラー用にオプション設定される、リンクパイプとヘッダーパイプ。

マフラー > マフラー
品番 内容量 材質 適合品番 主な適合車種
E-K10E1 1個 チタン S-K10SO15-HHX2C NINJA H2 15-17

戻る ページ 1 次へ