カワサキ Z125 [125cc] 2016-22年式 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)製

(タイ生産)

カワサキ Z125 [125cc] 2016-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量
タイヤ
100/90 - 12 49J 120/70 - 12 51L
バッテリー YTX4L-BS 全長 1,700
スプロケット
二次減速比
プラグ
/ 本数
全幅 740
チェーン
サイズ 420 リンク数 100 備考
全高 1,005
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 101
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2022 KSRシリーズのフルモデルチェンジ。
自動遠心クラッチ。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スリップオンマフラー(S/O) チタン (GPタイプ) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別) 77,980 税込85,778
出荷目安:63日
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) スリップオンマフラー(S/O) チタン (GPタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MOTO GP・WSB・AMAなど、世界の名だたるレースに参戦する多くのトップチームが採用するアクラポヴィッチ エグゾーストシステム。先進のテクノロジーとクラフトマンシップが高次元で融合した至高の逸品。その性能・クォリティ・サウンドは、手にするライダーとチームに最高の満足と結果を約束します。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
S-K2SO8-CUBT 1個 NINJA250SL 15-17/Z250SL 15-17/NINJA125/Z125 19-23

戻る ページ 1 次へ