カワサキ Ninja ZX-9R [900cc] 2002-03年式 BOSCH(ボッシュ)製
ZX900F ■モデル名:ZX900-F1/2
カワサキ Ninja ZX-9R [900cc] 2002-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2002 ~ 2002 | ZX900F 000001 ~ 006000 | モデルチェンジ Fキャリパ4pot化、グラブバー廃止、他多数改良。 |
| 2003 ~ 2003 | ZX900F 006001 ~ |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥10,980
税込¥12,078
BOSCH(ボッシュ)
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り
1個
電装品 > バッテリー
【特長】高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| RBTX9-N | 1個 | 8.0(10時間率) | YTX9-BS | FTX9-BS | 87 |
販売価格(税別)
BOSCH(ボッシュ)
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】優れたエンジン始動性を持つ高性能2輪車用バッテリーです。・優れたエンジン始動性能。・安心のメンテナンスフリー。・自己放電を抑制。・漏液を抑えた構造。・優れた回復力。・12ヶ月または20,000kmの製品保証【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| RBTX9-BS | 1個 | 8(10時間率) | YTX9-BS | FTX9-BS | 12 |
戻る ページ 1 次へ