カワサキ KLX230 /S [230cc] 2020-22年式 BOSCH(ボッシュ)製

LX230A ■(STD)KLX230ALF ・(S) ローダウン仕様 KLX230GNFNN

カワサキ KLX230 /S [230cc] 2020-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-LX230A 原動機型式 LX230AE 4st単気筒 空冷
フレームNo LX230A - P00001 ~ 排気量 232
タイヤ
2.75 - 21 45P WT 4.10 - 18 59P WT
バッテリー YTX7A-BS 全長 2,105
スプロケット
14 45 二次減速比 3.214
プラグ
LMAR9G 本数 1
全幅 835
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,165
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 134
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
(STD)434±2.5・(S)387±2.5
レベル
(mm)
(STD)125±2・(S)191±2
種類 SS-8
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
1.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2021 LX230A P00001 ~ STD(全長2105×幅835×高1165×134kg)
2019/10月
公道用オフロードトレール。
空冷4stSOHC単気筒2バルブ。
ABS標準装備。
6段リターン式ミッション、前後油圧ディスク式ブレーキ、正立式Fフォーク。
シートバンド、ヘルメットロック標準装備。
※実際のモデルはF/Rウィンカーがクリアレンズで形状が異なります。
カラー設定
・ライムグリーン
・エボニー
2022 ~ 2022 LX230A P00001 ~ S ローダウン仕様(全長2080×幅835×高1110×136kg)
2022/2月
シート高約50mm下げたローダウン仕様。
6速トランスミッション、低シート。
カラー設定
・アーバンオリーブグリーン×エボニー
・ライムグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
1営業日後以内
BOSCH(ボッシュ) 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: 2.38(8)

【特長】高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
RBTX7A-N 1個 6.0(10時間率) YTX7A-BS FTX7A-BS 87

2. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別)    
BOSCH(ボッシュ) 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.70(10)

【特長】優れたエンジン始動性を持つ高性能2輪車用バッテリーです。・優れたエンジン始動性能。・安心のメンテナンスフリー。・自己放電を抑制。・漏液を抑えた構造。・優れた回復力。・12ヶ月または20,000kmの製品保証【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 電圧(V)
RBTX7A-BS 1個 6(10時間率) YTX7A-BS FTX7A-BS 12

戻る ページ 1 次へ