カワサキ Ninja ZX-10R [1000cc] 2021-25年式 BOSCH(ボッシュ)製
ZXT02L 国内モデル FI ABS ■STD・KRT Edition・40th
カワサキ Ninja ZX-10R [1000cc] 2021-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2021 ~ 2021 | ZXT02L 000001 ~ | STD 2021/5月 水冷4stDOHC4バルブ並列4気筒。 ライディングモード、クルーズコントロールあり。 灯火類LED。 カラー設定 ・フラットエボニー |
| 2021 ~ 2022 | ZXT02L 000001 ~ | KRT Edition 2021/5月 カラー設定 ・ライムグリーン×エボニー |
| 2022 ~ 2022 | ZXT02L 005001 ~ | STD 2021/12月 カラー変更 ・メタリックマットグラフェンスチールグレー×メタリックディアブロブラック |
| 2023 ~ 2023 | ZXT02L 008001 ~ | KRT Edition 2023/4月 グラフィック変更 カラー変更 ・ライムグリーン×エボニー |
| 2024 ~ 2024 | ZXT02L 011001 ~ | 40th Anniversary Edition 2023/12月 アンダーカウルに大きく配置された「Kawasaki」ロゴ フューエルタンクに配置された40周年記念エンブレム シルバー塗装のフレームとスイングアーム ゴールド塗装のフロントフォークアウターチューブ ライムグリーンに塗装されたホイール カラー設定 ・ライムグリーン×パールクリスタルホワイト |
| 2024 ~ 2024 | ZXT02L 011001 ~ | KRT Edition 2023/8月 マーケットコード変更。 Kawasaki Racing Teamロゴ変更。 |
| 2024 ~ 2024 | ZXT02L 011001 ~ | STD 2023/8月 グラフィック変更 カラー変更 ・メタリックグラファイトグレー×メタリックディアブロブラック |
| 2025 ~ 2025 | ZXT02L 017001 ~ | KRT 2024/9月 グラフィック変更。 カラー変更 ・ライムグリーン×エボニー |
| 2025 ~ 2025 | ZXT02L 017001 ~ | STD 2024/9月 グラフィック変更。 カラー変更 ・メタリックフラットスパークブラック×エボニー |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥14,980
税込¥16,478
BOSCH(ボッシュ)
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り
1個
電装品 > バッテリー
【特長】高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| RBTZ10S-N | 1個 | 8.6(10時間率) | YTZ10S | FTZ10S | 88 |
販売価格(税別)
BOSCH(ボッシュ)
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り(RBTZシリーズ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】BOSCH(ボッシュ)・高性能オートバイ用バッテリー。AGM技術と特殊エキスパンダの採用により小型化と容量の拡大の良質。従来のカルシウムバッテリーと比べ約3倍の放充電が可能。「MEGA POWER RIDE」 安心のメンテナンスフリー、漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| RBTZ10S | 1個 | 8.6(10時間率) | YTZ10S | FTZ10S | 12 |
戻る ページ 1 次へ