カワサキ Ninja 250 [250cc] 2023-26年式 モノタロウ製
EX250Y (タイ生産)FI ABS ■(STD)EX250YPFAN/PFBN/PFNN/TFAN ・(KRT)YRFAN/RFNN
カワサキ Ninja 250 [250cc] 2023-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2026 ~ 2026 | EX250Y ~ | STD ABS 2025/11月 グラフィック変更。 カラー変更 ・ギャラクシーシルバー×キャンディパーシモンレッド(79E) ・メタリックカーボングレー×メタリックイエローイッシュグリーン(51A) |
| 2023 ~ 2023 | EX250Y A33611 ~ | KRT Edition ABS 2023/2月 水冷4stDOHC4バルブ並列2気筒。 型式変更(2BK → 8BK)。平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。 カラー&グラフィックの変更 ・ライムグリーン×エボニー |
| 2023 ~ 2023 | EX250Y A33611 ~ | STD ABS 2023/2月 カラー&グラフィックの変更 ・メタリックマグネティックダークグレー×メタリックマットトワイライトブルー ・メタリックカーボングレー×メタリックマットカーボングレー |
| 2024 ~ 2024 | EX250Y A37511 ~ | KRT Edition ABS 2023/9月 KawasakiRacingTeamロゴの変更。 カラー変更 ・ライムグリーン×エボニー |
| 2024 ~ 2025 | EX250Y A37511 ~ | STD ABS 2023/9月 カラー変更 ・メタリックカーボングレー×メタリックマットカーボングレー |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥4,398
税込¥4,838
【特長】安心のゲルバッテリー。ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。【用途】2輪車用
| 品番 | 内容量 | 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) |
|---|---|---|---|---|---|
| MNX9-BS | 1個 | 150×86×105 | 9 | YTX9-BS | FTX9-BS |
戻る ページ 1 次へ