カワサキ Z650RS [650cc] 2024-26年式 モノタロウ製

ER650R 国内モデル FI ABS ■STD・50thAnniv

カワサキ Z650RS [650cc] 2024-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-ER650R 原動機型式 ER650KE 並列2気筒 水冷
フレームNo ER650R - A63261 ~ 排気量 649
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ10 全長 2,065
スプロケット
15 46 二次減速比 3.066
プラグ
CR9EIA-9 本数 2
全幅 800
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,115
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 188
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 960 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 チョーク:- スロットル:850/825
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.60 L
フィルタ
交換時
1.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 ER650R ~ STD
2024/10月
タンクエンブレムが「KAWASAKI」大文字化。
カラー変更
・エボニー(76D) ブラック×ゴールドストライプ
・エボニー(H8) グリーン×ブラック
2026 ~ 2026 ER650R ~ STD
2025/11月
グラフィック変更。
カラー変更
・エボニー(H8)
・メタリックオーシャンブルー(726)
2024 ~ 2024 ER650R AB1731 ~ STD
2023/11月 マイナーチェンジ
型式変更(8BL-ER650M→8BL-ER650R)。
トラクションコントロール装備。
グラフィック変更。
カラー変更
・キャンディミディアムレッド(63U)
・エボニー(H8)×メタリックマットカーボングレー

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウ

販売価格(税別) 429 税込472
0営業日後以内
モノタロウ ウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付 1箱(10個)
レビュー: 4.63(277)

【特長】日本国内製造の高品質商品です。Eマーク付きです。Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、。欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、。合格した証として与えられるマークとなります。【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ。ポジションランプ、ライセンスランプ、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金 ガラス球形式
M-5531 1箱(10個) 5 12 W2.1×9.5d T10

2. ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウ

販売価格(税別) 889 税込978
0営業日後以内
モノタロウ ウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付 1箱(10個)
レビュー: 4.63(277)

【特長】日本国内製造の高品質商品です。Eマーク付きです。Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、。欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、。合格した証として与えられるマークとなります。【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ。一般

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金 ガラス球形式
M-5539 1箱(10個) 5 12 W2.1×9.5d T10

戻る ページ 1 次へ