カワサキ Ninja 1000 [1000cc] モノタロウ製

カワサキ Ninja 1000 [1000cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウ

販売価格(税別) 429 税込472
0営業日後以内
モノタロウ ウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付 1箱(10個)
レビュー: 4.63(277)

【特長】日本国内製造の高品質商品です。Eマーク付きです。Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、。欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、。合格した証として与えられるマークとなります。【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ。ポジションランプ、ライセンスランプ、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金 ガラス球形式
M-5531 1箱(10個) 5 12 W2.1×9.5d T10

2. ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウ

販売価格(税別) 749 税込824
0営業日後以内
モノタロウ ウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付 1箱(10個)
レビュー: 4.63(277)

【特長】日本国内製造の高品質商品です。Eマーク付きです。Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、。欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、。合格した証として与えられるマークとなります。【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ。一般

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金 ガラス球形式
M-5537 1箱(10個) 10 12 W2.1×9.5d T13

3. ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウ

販売価格(税別) 889 税込978
0営業日後以内
モノタロウ ウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付 1箱(10個)
レビュー: 4.63(277)

【特長】日本国内製造の高品質商品です。Eマーク付きです。Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、。欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、。合格した証として与えられるマークとなります。【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ。一般

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金 ガラス球形式
M-5539 1箱(10個) 5 12 W2.1×9.5d T10

4. バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ モノタロウ

販売価格(税別) 4,398 税込4,838
0営業日後以内
モノタロウ バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ 1個
レビュー: 4.66(161)

【特長】安心のゲルバッテリー。ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。【用途】2輪車用

電装品 > バッテリー
品番 内容量 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA)
MNX9-BS 1個 150×86×105 9 YTX9-BS FTX9-BS

戻る ページ 1 次へ