カワサキ Ninja ZX-6R [600cc] 2007-08年式 LSL製

ZX600P [599cc] 北米仕様 FI

カワサキ Ninja ZX-6R [600cc] 2007-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX600P 原動機型式 ZX600PE 直列4気筒 水冷
フレームNo ZX600P - 000001 ~ 排気量 599
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,105
スプロケット
16 43 二次減速比 2.688
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,125
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 167
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 G18
口金形状 BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 10w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
505±2.5
レベル
(mm)
97±2
種類 SS47
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.90 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 ZX600P 000001 ~ 035000 フルモデルチェンジ
従来のレースモデルZX-6RR(599cc)が「ZX-6R」の車名を受け継ぎZX-6Rの1タイプとなる。
排気量636cc→599ccへ。
エンジン一新。
ラジアルマウントFブレーキキャリパTOKICO製→ニッシン製へ。Rサスは低/高速2ウェイアジェスター装備。
Fタイヤサイズ変更。
カラー設定
・エボニー
・ライムグリーン
・キャンディバートンオレンジ
・アトミックシルバー
・パッションレッド
・ブラック
2008 ~ 2008 ZX600P 035001 ~ カラー変更
ZX600P8F
・ライムグリーン
・キャンディプラズマブルー
・ビビッドイエロー

ZX600P8FA
・エボニー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. クラッシュパッド用マウンティングキット LSL

販売価格(税別)    
LSL クラッシュパッド用マウンティングキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】LSL(エルエスエル)の斬新なデザインのクラッシュパッドは、アルミのアウターシェルとプラスチックのインレットという摩擦係数の異なる素材を組み合わせて用いる事で、理想的な路面へのタッチダウンを実現。又、機能面だけでなく、多彩な色バリエーションで、車体色とのコーディネートやカスタムのワンポイントにも。(別売のクラッシュパッドが必要です)【用途】クラッシュパッド用マウンティングキット [screwed with adapter plate][RA]:フレーム、エンジンマウント等にマウントアダプタを取り付け(効果的な位置にオフセット)、クラッシュパッドを取り付け。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 材質 加工 適合車種
550K120.1 1セット アルミ シルバー(アルマイト) カウル穴あけ加工等は不要 ZX-6R 07-08

戻る ページ 1 次へ