カワサキ Z125 PRO [125cc] 2016-25年式 ハリケーン製

BR125H FI ■STD・KRT Edition・Special Edition

カワサキ Z125 PRO [125cc] 2016-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-BR125H 原動機型式 AX125AE 4st単気筒 空冷
フレームNo BR125H - A02621 ~ 排気量 124
タイヤ
100/90 - 12 49J TL 120/70 - 12 51L TL
バッテリー FTH4L-BS 全長 1,700
スプロケット
14 30 二次減速比 2.142
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 750
チェーン
サイズ 420 リンク数 100 備考
全高 1,005
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 102
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
216±3
レベル
(mm)
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
0.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2025 BR125H ~ STD ABS無
2020/10月
グラフィック&カラー変更
・パールナイトシェードティール
・メタリックフラットスパークブラック
2016 ~ 2016 BR125H A02621 ~ 2016/9月 KRT Edition ABS無
フューエルタンク下部にスーパーバイク世界選手権チャンピオンデカール、FフェンダーにKawasaki Racing Teamデカール採用。
ピンストライプホイール採用。
グラフィック&カラー変更
・ライムグリーン×エボニー
2016 ~ 2016 BR125H A02621 ~ STD ABS無
2016/4月
空冷4st単気筒SOHC2バルブ。9.7ps/8,000rpm。横置シリンダー系エンジンベース。
Z文字モチーフのLEDテールライト、アンダーエンジンマフラー採用。
インナーチューブ径φ30mm倒立Fフォーク、プリロードアジャスター付オフセットレイダウンシングルRショック装備。
カラー設定
・キャンディライムグリーンType3
・メタリックグラファイトグレー
2017 ~ 2017 BR125H A12331 ~ Special Edition ABS無
2017/1月
カラー&グラフィックの変更。
フロントフォークアウターチューブにゴールドアルマイト加工、ホイールにゴールド塗装採用。
カラー設定
・キャンディプラズマブルー×メタリックスパークブラック
2017 ~ 2017 BR125H A12331 ~ STD ABS無
2017/1月
グラフィック&カラー変更
・メタリックカレッジグレー
2018 ~ 2018 BR125H A16470 ~ STD ABS無
2018/4月
グラフィック&カラー変更
・メタリックスパークブラック×パールミスティックグレー
・キャンディパーシモンレッド×メタリックカーボングレー
2019 ~ 2019 BR125H A16471 ~ STD ABS無
2019/1月
グラフィック&カラー変更
・キャンディライムグリーン
・エボニー
2020 ~ 2020 BR125H A17061 ~ STD ABS無
2020/2月
グラフィック&カラー変更
・メタリックマットミステリアスグレー
・パールブリザードホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

13件中 1件~13件

並び替え:

1. ステップバーTYPEⅡ ハリケーン

販売価格(税別) 7,198 税込7,918
4営業日後以内
ハリケーン ステップバーTYPEⅡ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 適合車種 仕様
HF5132B 1個 ブラックアルマイト カワサキ系 可倒式 強化リターンスプリング付 ジュラルミン削り出し

2. フォワードコンドル ハリケーン

販売価格(税別) 5,698 税込6,268
9営業日後以内
ハリケーン フォワードコンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】外径Φ22,2mm 内径Φ18mm 全幅650 高さ70mm

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種
HB0099B 1個 ブラック 外径Φ22,2mm 内径Φ18mm

3. フォワードコンドル ハリケーン

販売価格(税別) 6,798 税込7,478
9営業日後以内
ハリケーン フォワードコンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Z125PRO_ポジション ダウン70 前に70mm スイッチ穴工済みサイドキャップが別途必要

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種
HB0099B-10 1個 ブラック Z125PRO_ポジション ダウン70 前に70mm

4. フォワードコンドル ハリケーン

販売価格(税別) 5,298 税込5,828
9営業日後以内
ハリケーン フォワードコンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】外径Φ22,2mm 内径Φ18mm 全幅650 高さ70mm

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種
HB0099C 1個 クロームメッキ 外径Φ22,2mm 内径Φ18mm

5. フォワードコンドル ハリケーン

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
9営業日後以内
ハリケーン フォワードコンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Z125PRO_ポジション ダウン70 前に70mm スイッチ穴工済みサイドキャップが別途必要

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種
HB0099C-10 1個 クロームメッキ Z125PRO_ポジション ダウン70 前に70mm

6. バックステップkit ハリケーン

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
6営業日後以内
ハリケーン バックステップkit 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Z125PRO 14mmUP 95mmBACK_ノーマルステップ、チェンジペダル使用 左カバーのカットが必要

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 適合車種
HF5305 1個 ブラック Z125PRO

7. スクリーン ハリケーン

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
9営業日後以内
ハリケーン スクリーン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Z125PRO バイザーの固定ボルトを使用して簡単に_取付けできます。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 適合車種
HA6104 1個 スモーク Z125PRO

8. リアキャリア ハリケーン

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
9営業日後以内
ハリケーン リアキャリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Z125PRO シートと高さを合わせた使いやすい荷台_荷台サイズ 前幅235 後幅180 長さ215mm_許容積載量5kg

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合車種
HA6311B 1個 ブラック Z125PRO

9. フェンダーレスkit ハリケーン

販売価格(税別) 7,498 税込8,248
9営業日後以内
ハリケーン フェンダーレスkit 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Z125PRO ベースプレートはアルミ製ブラックアルマイト_高輝度LEDライセンスランプ、接続ハーネス付_別途リフレクターが必要

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 適合車種
HA6645 1個 ブラック Z125PRO

10. ステップバーTYPEⅡ ハリケーン

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
4営業日後以内
ハリケーン ステップバーTYPEⅡ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 適合車種 仕様
HF5132A 1個 シルバーアルマイト カワサキ系 可倒式 強化リターンスプリング付 ジュラルミン削り出し

11. ステップバーTYPEⅠ ハリケーン

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
4営業日後以内
ハリケーン ステップバーTYPEⅠ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 仕様 適合車種
HF5102A-01 1個 可倒式 強化リターンスプリング付 ジュラルミン削り出し シルバーアルマイト カワサキ系

12. ステップバーTYPEⅠ ハリケーン

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
4営業日後以内
ハリケーン ステップバーTYPEⅠ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 仕様 適合品番 適合車種
HF5102B 1個 可倒式 強化リターンスプリング付 ジュラルミン削り出し ブラックアルマイト HF5102BU-01 カワサキ系

13. SS-1フルエキゾーストマフラー ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン SS-1フルエキゾーストマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Z125PRO チタンサイレンサー/ステンレス製エキゾースト

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合車種
HE1607TB 1個 ブルーパープル Z125PRO

戻る ページ 1 次へ