カワサキ Ninja ZX-9R [900cc] 1994-97年式 EXCEL(エクセル)製

ZX900B ■モデル名:ZX900-B1/2/4

カワサキ Ninja ZX-9R [900cc] 1994-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX900B 原動機型式 ZX900CE 直列4気筒 水冷
フレームNo ZX900B - 000001 ~ 排気量 899
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX12-BS 全長 2,050
スプロケット
16 44 二次減速比 2.750
プラグ
CR9EK 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 530 リンク数 112 備考
全高 1,155
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 215
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
118±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.10 L
フィルタ
交換時
3.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1997 ZX900B 000001 ~ ZXR750エンジンをボアアップ、ラムエアシステム採用、倒立フォーク、2灯式ヘッドライト、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) 839 税込923
0営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.54(288)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BRC-560 1個 ホンダ CB1000F スーパーフォア(SC30) 15400-MB0-003
15410-MM9-003/013
15410-MM5-003
15410-MT7-003
3FV-13440-00/10
JE8-13440-00
5GH-13440-00
16097-0004/1055/59
16097-1061/63/67
ガスケット付

2. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) 838 税込922
5営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.54(288)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BRC-620 1個 カワサキ ZX-10R ニンジャ(ZXT00C) 15410-MCJ-000/003
15410-MFJ-D01
5GH-13440-20
K1609-71072
16097-0002
16097-1068/70/72
ガスケット付

戻る ページ 1 次へ