カワサキ KSR110 PRO [110cc] 2014-15年式 ヤマモトレーシング製

KL110E 東南アジア仕様

カワサキ KSR110 PRO [110cc] 2014-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 KL110CE 4st単気筒 水冷
フレームNo KL110E - ~ 排気量 111
タイヤ
100/90 - 12 49J TL 100/90 - 12 49J TL
バッテリー FTH4L-BS 全長 1,725
スプロケット
14 31 二次減速比 2.214
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 740
チェーン
サイズ 420 リンク数 100 備考 DID420AD
全高 1,020
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 95
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
195±4
レベル
(mm)
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
1.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 KL110E ~ 自動遠心クラッチ方式→マニュアルクラッチへ変更。
4速リターン式ミッション採用。
カラー設定
・ライムグリーン
・エボニー
2015 ~ 2015 KL110E ~ カラー変更
・パールシャイニングイエロー×エボニー
・メタリックグレーストーン×エボニー

適合車種からパーツを絞込み検索

12件中 1件~12件

並び替え:

1. KSR110 SUS RS4-C チタン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別)    
ヤマモトレーシング KSR110 SUS RS4-C チタン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 タイプ 適合車種
40111-RS4TS 1個 チタン JMCA SUS RS4-C KSR110

2. KSR110 SUS RS4-C TYPE-D チタンJMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別)    
ヤマモトレーシング KSR110 SUS RS4-C TYPE-D チタンJMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 タイプ 適合車種
40111-RS4DS 1個 TYPE-D チタンJMCA SUS RS4-C KSR110

3. KSR110 SUS RS4-C TYPE-D チタン レース ヤマモトレーシング

販売価格(税別)    
ヤマモトレーシング KSR110 SUS RS4-C TYPE-D チタン レース 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 タイプ 適合車種
40111-RS4DR 1個 TYPE-D チタン レース SUS RS4-C KSR110

4. KSR110 SUS RS4-C アルミ レース ヤマモトレーシング

販売価格(税別)    
ヤマモトレーシング KSR110 SUS RS4-C アルミ レース 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 タイプ 適合車種
40111-RS4AR 1個 アルミ レース SUS RS4-C KSR110

5. KSR110 SUS RS4-C チタン レース ヤマモトレーシング

販売価格(税別)    
ヤマモトレーシング KSR110 SUS RS4-C チタン レース 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 タイプ 適合車種
40111-RS4TR 1個 チタン レース SUS RS4-C KSR110

6. KSR110 SUS DOWN II Ver アルミ JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別)    
ヤマモトレーシング KSR110 SUS DOWN II Ver アルミ JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 タイプ 適合車種
40111-SDASJ 1個 アルミ JMCA SUS DOWN Ⅱ Ver KSR110

7. KSR110 SUS DOWN II Ver カーボン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別)    
ヤマモトレーシング KSR110 SUS DOWN II Ver カーボン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 タイプ 適合車種
40111-SDCSJ 1個 カーボン JMCA SUS DOWN Ⅱ Ver KSR110

8. KSR110 SUS DOWN II Ver チタン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別)    
ヤマモトレーシング KSR110 SUS DOWN II Ver チタン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 タイプ 適合車種
40111-SDTSJ 1個 チタン JMCA SUS DOWN Ⅱ Ver KSR110

9. KSR110 SUS RS4-C アルミ JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別)    
ヤマモトレーシング KSR110 SUS RS4-C アルミ JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 タイプ 適合車種
40111-RS4AS 1個 アルミ JMCA SUS RS4-C KSR110

10. 14’~ KSR PRO SUS RS4-C チタン ヤマモトレーシング

販売価格(税別)    
ヤマモトレーシング 14’~ KSR PRO SUS RS4-C チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
40113-RS4TS 1個 チタンオーバル×250 2.1 SUS RS4-C 14'~ KSR PRO

11. 14’~ KSR PRO SUS RS4-C チタン レース ヤマモトレーシング

販売価格(税別)    
ヤマモトレーシング 14’~ KSR PRO SUS RS4-C チタン レース 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
40113-RS4TR 1個 チタンレース 2.1 SUS RS4-C 14'~ KSR PRO

12. 14’~ KSR PRO SUS DOWN チタン レース ヤマモトレーシング

販売価格(税別)    
ヤマモトレーシング 14’~ KSR PRO SUS DOWN チタン レース 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
40113-SDTRN 1個 チタンレース 2.3 SUS DOWN 14'~ KSR PRO

戻る ページ 1 次へ